ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

気密システム

ウルトジャパンの気密システム:建物の性能を最大限に引き出す

ウルトジャパンが提供する気密システムは、現代建築において不可欠な要素です。建物の気密性を確保することは、エネルギー効率の向上、快適な室内環境の維持、そして結露やカビの発生を防ぎ建物の耐久性を高める上で極めて重要となります。当社の気密システム製品群は、建物の外皮全体にわたって空気の漏れを効果的に制御し、冷暖房負荷の削減に貢献します。プロフェッショナルな施工現場の要求に応える、信頼性の高いソリューションをオンラインショップでご提供しています。

気密システムの適用箇所と施工方法

ウルトジャパンの気密システム製品は、建物の様々な部位で使用されます。屋根裏、壁体、床下はもちろん、窓やドアの接合部、配管や配線が貫通する箇所など、空気漏れが発生しやすい部分のシーリングに最適です。主な製品としては、特殊な粘着剤を使用した気密テープ、透湿性と気密性を両立させた室内用調湿機密シート、そして隙間を確実に埋めるシーリング材などがあります。これらの製品は、適切な下地処理の後、指示に従って貼り付けまたは充填することで、長期にわたり安定した気密性能を発揮します。特に窓構造製品との組み合わせにより、開口部周りの気密性を一層高めることが可能です。関連する屋根、壁用、透湿防水シート、気密用部材も併せてご覧ください。

エネルギー効率と快適性を実現するウルトのソリューション

気密システムを適切に導入することは、単にエネルギーを節約するだけでなく、建物全体の価値を高める投資です。隙間風を防ぐことで室温が安定し、快適性が向上します。また、壁体内への湿気の侵入を抑制し、構造材の劣化やカビの発生リスクを低減させます。ウルトジャパンは、ルーフィングシートファサード、完全断熱システムと連携し、建物の外皮性能をトータルでサポートする製品を提供しています。オンラインショップでは、これらの気密システム製品をはじめ、幅広い建築資材・道具建築現場資材を取り揃え、お客様のプロジェクト成功を支援します。

気密システムに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: 気密システム製品の耐久性はどのくらいですか?

A: ウルトジャパンの気密システム製品は、長期的な性能維持を考慮して開発されています。適切な施工が行われれば、建物の耐用年数にわたって安定した気密性能を発揮するように設計されています。製品ごとの詳細な仕様については、各製品ページをご確認ください。

Q: どのような下地材に使用できますか?

A: 多くの製品は、木材、合板、石膏ボード、コンクリート、金属など、建築で一般的に使用される様々な下地材に対応しています。ただし、最適な接着性能を得るためには、下地材の種類に応じたプライマー処理が必要な場合があります。詳細は製品の技術資料をご参照ください。

Q: 施工時に特別な道具は必要ですか?

A: 基本的な施工には、カッター、ローラー(テープ圧着用)、コーキングガン(シーリング材用)など、一般的な建築用具があれば対応可能です。製品によっては専用のアプリケーターが推奨される場合もあります。

Q: 気密性を高めると、換気はどうなりますか?

A: 建物の気密性を高めることは、計画的な換気システムの導入とセットで考えることが重要です。意図しない空気の漏れ(漏気)をなくし、換気システムによって新鮮な空気を効率的に取り入れ、汚れた空気を排出することで、健康的で快適な室内環境が実現します。