ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブラインドリベット、丸なべ頭

ブラインドリベット アルミ/スチール フランジ黒 3.2X8.0

商品番号 09361328

EAN 4024835469739

価格はログイン後に表示されます
ブラインドリベット、丸なべ頭

商品番号 09361328

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 500 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

スリーブ:アルミニウム、ブラック塗装。マンドレル:亜鉛めっきスチール、ブルーパッシベート処理(A2K)

確実に固定


  • 最適化された変形特性を備え、さまざまな素材を固定可能(木材と金属、プラスチックと金属、石、コンクリート、およびその他の建築資材への取り付けなど)

  • 高い耐腐食性

  • リベット固定への放射方向および軸方向の荷重に対する高い耐性

  • ヘッド終端部分の均一な固定

  • 過度な締め付け防止

  • 大型パーツのリベット留め可能

  • 組み立て作業に簡単に使用可能
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
商品情報

 データシート(X)

公称径x長さ (d1 x l1)

3.2 x 8 mm

最小 / 最大クランプ範囲

3.5-5.0 mm

ヘッド径 (dk)

9,5 mm

ヘッド高さ (k1)

1,0 mm

最小 / 最大ドリル穴径

3.3-3.4 mm

せん断破壊荷重

750 N

張力破壊荷重

1100 N

マンドレルの材質

スチール

スリーブの材質

アルミニウム

マンドレルの表面

亜鉛めっき

スリーブの表面

ラッカー仕上げ

標準

WN 936

RoHS指令準拠

はい

ヘッドタイプ

トラス頭

追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
携帯リベットプライヤー

ゼブラリベッター 2.4-4.8MM

アルミニウム、銅、スチール、およびステンレススチールのØ 2.4mm、3mm、および4mmのブラインドリベット、およびアルミニウムのØ 5mmのブラインドリベットを処理
x 1 個
携帯リベットプライヤー

リベッター 2.4-5.0MM

アルミニウム、銅、スチール、およびステンレススチール製の∅ 2.4mm、3mm、および4mmのブラインドリベット、およびアルミニウム製の∅ 5mmのブラインドリベットを処理
x 1 個
梱包単位は1つのパッケージの商品数を表します。 カタログセクションに選択メニューが表示されている場合は、様々な梱包単位から選択できます。

ショッピングカートに商品番号を直接入力する際に梱包単位がわからない場合や、EasyScanまたはVarioskanを使用して商品を取得する場合は、フィールドを空のままにしてください。 この場合、梱包単位は自動的に決定されます。
商品番号は次のように作成されます。 VVVVAAABBB
VVVV = 接頭番号の4桁(現在、先頭の桁は常に0であることに注意してください)
AAA = 寸法パート1の3桁
BBB = 寸法パート2の3桁

商品番号構成の例:
例1: ネジ寸法4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10(4と10の間はスペース2つ)

例2: ネジ寸法10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20(10と20の間はスペース1つ)

例3: 内径6 mmのワッシャー:
VVVVAAABBB
04076
梱包単位ごとの価格(PU):
表示される価格は常に表示されるパッケージと対応するため、250単位の価格は250のPU、300単位の価格は300のPUと表示されます。

価格キー指示のある価格:
価格は常に価格キーで規定される数量に適用されます:
1単位の価格
100単位の価格
1000単位の価格
この数量は、注文または配送の単位数、および個々の品目の数量単位を示しています。
販売パッケージや外装パッケージとは異なり、化学製品の廃棄コストは別に表示されます。個々の費用の内訳は、関連する製品情報、買い物かご、および販売条件に記載されています。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報