ディスク端部や吸引孔周辺に引き裂きやほつれなし
優れた耐引裂性のプラスチックフィルムを採用
研磨時間を短縮し、効率的な作業で優れた成果を実現
- 21穴パターンで研磨粉を徹底吸引
- 市販のサポートプレートにすべて適合
極めて高い材料除去率と長寿命を実現
極めて広範囲の粒子分散とステアリン酸塩コーティングの組み合わせ
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
グリットP 80-P 120
新部品工場のプライマー(KTL塗料)の初期研磨、古い塗料落とし、石屑による損傷や錆びた部分の研磨、へこんだ部分の金属素地までの研磨、ポリエステルや細目フィラーの事前研磨、フィラー端部のレベリング。
グリットP 100-P 500
新しい塗装への移行時に古い塗装の初期研磨、トップコート塗料の艶消し処理、単色塗料、熱可塑性アクリル塗料、クリアラッカー、水性塗料、厚膜塗料、プライマー、合成樹脂系およびニトロフィラー、スプレーフィラー、2成分系およびMS系フィラープライマー、反応性プライマーの研磨作業。
グリットP 600-P 3000
クリアラッカー内の汚れや欠陥、オレンジピール効果、付着した粉塵や塗料垂れを除去します。
形状 | ワッシャー |
直径 (Ø) | 150 mm |
布目サイズ | P80 |
穴のパターン | 多孔穿孔 |
接着システム | フックおよびループ |
研磨媒体の材料 | 酸化アルミニウム |
| 下地材 | 優れた耐引裂性のプラスチックフィルム |
| 結合剤 | 全合成樹脂 |
| 研磨媒体の材料 | 酸化アルミニウム |
| 散布 | ワイドオープン |
| 色 | 表面赤色 |
| 利用可能な粒度 | P 80–P 3000 |