ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ブラインドリベット

ウルトジャパンのブラインドリベット:確実な締結ソリューション

ブラインドリベットは、片側からしかアクセスできない箇所でも、複数の部材を迅速かつ確実に締結するための重要なファスナーです。ウルトジャパンでは、アルミニウム、スチール、ステンレススチールなど、様々な材質とヘッド形状のブラインドリベットを幅広く取り揃えており、お客様の特定の用途や要求強度に最適な製品をご提供します。これらのリベットは、母材に下穴を開け、専用工具を使用してリベットを挿入し、マンドレルを引き抜くことで、リベットボディが変形し、部材をしっかりと固定します。自動車の板金修理、建築現場での金属部材の接合、製造ラインでの組立作業など、多岐にわたる産業分野でその利便性と信頼性が評価されています。ウルトジャパンのファスナー・ネジ・ボルト類カテゴリーの一部として、プロフェッショナルの厳しい要求に応える締結ソリューションを提供します。

ブラインドリベットの施工には、適切な機械工具、特にリベッターが必要です。ウルトジャパンでは、手動式、エアー工具式、バッテリー式の各種リベッターを取り扱っており、作業環境や量に応じて最適なツールを選べます。正確な下穴径と、締結する部材の総厚みに合ったグリップレンジ(締結可能厚)のリベットを選定することが、確実な締結を実現する鍵となります。例えば、自動車整備用消耗部材としてバンパーや内装パネルの固定に使用されたり、建築資材・道具の一部として金属サイディングやダクトの接合に利用されたりします。ウルトジャパンのオンラインショップでは、各リベットの詳細な仕様を確認し、必要な関連製品も簡単に見つけることができます。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、多種多様なブラインドリベットを、必要なサイズや材質ごとに容易に検索・注文いただけます。締結作業の効率化と信頼性の向上に貢献する製品群をご覧ください。リベット作業に必要なドリルビットなどの切断・研磨・穿孔ツールや、作業者の安全を守る作業安全関連製品も合わせてご検討ください。幅広い製品ラインナップは、総合カタログからもご確認いただけます。

ブラインドリベットに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: ブラインドリベットの適切なサイズの選び方は?

A: 締結する部材の材質、必要な強度、下穴の直径、そして最も重要なのは部材の総厚み(グリップレンジ)です。ウルトジャパン オンラインショップの製品ページで、各リベットのグリップレンジをご確認ください。

Q: ブラインドリベットの取り付けに必要な工具は何ですか?

A: リベットセッターまたはリベッターと呼ばれる専用工具が必要です。手動タイプ、空圧タイプ、電動(バッテリー)タイプがあります。ウルトジャパンでは、作業量や環境に応じた様々なハンドツール機械工具を提供しています。

Q: 取り付けたブラインドリベットを取り外すことはできますか?

A: はい、可能です。一般的には、リベットの頭部をドリルで削り取ることで取り外します。適切なサイズのドリルビットを使用し、部材を傷つけないよう注意が必要です。関連する切断・研磨・穿孔ツールもご利用いただけます。