上塗り塗装可能
乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能
充填可能
分散体ベースで環境に優しい
腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。
錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。
処理面を水で洗い流さないでください。塗装面から錆転換剤を直ちに洗い落としてください。直射日光、+40℃を超える高温表面、および凍結の危険性がある場合は使用しないでください。凍結させないでください。使用後は、機器をクリーニングしてください。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと
ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去します
ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします
流れ落ちないようにします
48時間以内に上塗り塗装します
反応時間に合わせます
処理しない表面をマスクします
容積 | 1000 ml |
色 | クリーム |
製造日起点の保存可能期間 | 60 月 |
最大温度耐性 | 120 °C |
後でワニス塗装可 | 3 h |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。