![]() | |
ネジ山タイプx公称径xピッチ (d1) | M12 x 1.25 |
長さ (l1) | 40 mm |
ヘッド高さ (k1) | 7,5 mm |
標準 | 0 -該当なし, 0 -該当なし, DIN 961, 0 -該当なし, 0 -該当なし, 0 -該当なし |
材料 | スチール |
特性クラス | 8.8 |
表面 | 亜鉛めっき厚層パッシベーション |
防錆期間 (3) | 264 h |
ヘッドタイプ | 六角頭 |
ドライブタイプ | 外側六角 |
外部ドライブ (s1) | WS19 |
ネジ山タイプ | M |
ピッチ | 1,25 mm |
ネジ形状 | 細目ピッチネジ |
ネジ山の設計 | 全ネジ |
ネジ山長さ(メートルネジ) | 40 mm |
製品クラス | A |
RoHS指令準拠 | はい |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 91 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 24-48 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 8 |
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。