ブチルシーリングテープ
ブチルテープ 19X2MM-15M
登録して6,000点を超える商品にアクセス
一般的な素材のほとんどに対応し、優れた接着性を発揮
- PMMA、ポリカーボネート、ビチューメン(DIN EN 1548に準拠)に対する優れた適合性
長期間の耐久性
- 適切かつ専門的な技術により施工することで、極めて長い耐用年数を実現
- 紫外線、天候、水に対する優れた耐性
- 屋内/屋外での使用に最適
- 防水性、耐水性
「持続可能な建設」分野での使用に最適
- 健康被害なし
- 無臭
- 絶縁・防音効果
- 極めて高い防湿性
- 収縮なし
- VOC要件に適合
迅速かつ簡単に施工可能
- すぐに効果を発揮
- 長期的な自己接着性
- 自己融着型
- 食品に触れても安全
- 溶剤フリー、ビチューメンフリー
- IVD技術データシートに適合: No.5、19-1、19-2、25、29、31、35
- ビチューメンに対する適合性: DIN EN 1548に準拠
ISEGA:
- 乾燥食品搬送用配管システムのシール用
- 通関証明書番号: 65017 U 25
以下に準拠したVOC要件に適合:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBBスキーム
- フランスVOCクラスA+および「KMR条例」
- ブチルテープのネジ留めや貫通は避けてください。
- ブチルは機械的に固定できません。
- IVD技術データシートに適合: No.5、19-1、19-2、25、29、31、35
- ビチューメンに対する適合性: DIN EN 1548に準拠
ISEGA:
- 乾燥食品搬送用配管システムのシール用
- 通関証明書番号: 65017 U 25
以下に準拠したVOC要件に適合:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBBスキーム
- フランスVOCクラスA+および「KMR条例」
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際は、毎回事前に独自の試験を行ってください。使用用途や保管・使用条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について当社ではいかなる責任も負いません。当社の無償カスタマーサービスが提供する技術情報またはアドバイスについて、当社はいかなる責任も負わないものとします。ただし、当該アドバイスまたは情報が契約上の合意に基づくサービスの範囲に含まれる場合、またはアドバイザーが故意に行動した場合はこの限りではありません。当社は自社製品の一定の品質を保証します。当社は自社製品の仕様の変更、改良を行う権利を留保します。技術データシートを参照してください。
ブチルシーリングテープは、産業・建設用途でのシーリングや固定作業に最適です。ジョイントや継ぎ目、接続部、開口部、巻き付け、接触点に機械的応力を伝達させない重ね貼りや保護シーリング作業、屋内外の大規模補修作業に適しています。
継ぎ目や防湿バリアフィルムの接着、自動車製造・屋根施工分野における部品組み立て時の重ね貼りシーリング、ファサードや設備の建設、コンクリートやプレハブコンクリート部品の施工、船舶、トレーラー、コンテナの製造、家具・内装仕上げ、衛生設備や電気設備、換気・空調設備、さらには乾燥食品を搬送する配管システムのシーリングなど、幅広い用途に対応します。
本製品は、金属材料間の防錆、振動抑制、遮音にも使用できます。動力・荷重伝達部分は機械的に固定する必要があります。
シール面は乾燥して耐荷重性があり、グリースやほこりが付着していない状態である必要があります。コンクリートや漆喰など、吸水性のある面や多孔質の面には、ブチルプライマーによる下処理が必要です。ブチルシーリングテープは表面にしっかりと押し付けてください。シール面を一緒に押し付けると、完全に密封されます。型材に過度の接触圧力をかけると、シーリング材が「押し出される」原因になります。このため、ブチル製品は完全に押しつぶさないでください(ワッシャーをスペーサーとしてご使用ください)。ブチル製品は、テープに流動特性(「コールドフロー」)があるため、部品のネジ留めや型材による圧縮により、必ず機械的に固定する必要があります。
化学薬品ベース | ブチル天然ゴム |
色 | 黒 |
長さ | 15 m |
シーリングテープ厚さ | 2 mm |
幅 | 19 mm |
最小 / 最大処理温度 | 5 まで 30 °C |
最小 / 最大温度耐性 | -40 まで 100 °C |
建築材クラス / 条件 | B2 - 通常は可燃性 / DIN 4102に準拠 |
濃度 / 条件 | 1.7 g/cm³ / DIN EN ISO 1183-1に準拠 |
ショア硬度OO/条件 | 50 / DIN EN ISO 868に準拠 |
25mm時の動的剥離強度 | 30 N |
紫外線抵抗性 | 優 |
製造日起点の保存可能期間 / 条件 | Unlimited / 乾燥、横型、ほこりのない収納領域、20°Cおよび50%の相対湿度 |