ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

サークリップアソートメント 1050ピース(システムケース4.4.1入り)。

サークリップ アソートメントDIN471-1050PCS-SYSKO

商品番号 5964043800

EAN 4046777219722

価格はログイン後に表示されます
サークリップアソートメント 1050ピース(システムケース4.4.1入り)。

商品番号 5964043800

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

DIN 471 プレーン スプリングスチール、シャフト用
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
標準

DIN 471

材料

スプリングスチール

表面

リン酸処理

システムの寸法

4.4.1

アソートメント / セットのピースの数

1050 PCS

RoHS指令準拠

はい

製品重量(品目単位)

2439,000 g

サークリップアソートメント 1050ピース(システムケース4.4.1入り)。を含む:
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
100 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-10X1,0

説明:
適合シャフト: 10 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 100 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
100 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

スナップリング (外) 12X1MM

説明:
適合シャフト: 12 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 100 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
50 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

スナップリング (外) 14X1MM

説明:
適合シャフト: 14 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 50 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
50 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

スナップリング (外) 15X1MM

説明:
適合シャフト: 15 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 50 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
50 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-16X1,0

説明:
適合シャフト: 16 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 50 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
50 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-17X1,0

説明:
適合シャフト: 17 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 50 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
50 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-18X1,2

説明:
適合シャフト: 18 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 50 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
50 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-20X1,2

説明:
適合シャフト: 20 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 50 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
25 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-22X1,2

説明:
適合シャフト: 22 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 25 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
25 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-24X1,2

説明:
適合シャフト: 24 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 25 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
25 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-25X1,2

説明:
適合シャフト: 25 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 25 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
25 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-28X1,5

説明:
適合シャフト: 28 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 25 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
25 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

スナップリング (外) 30X1.5MM

説明:
適合シャフト: 30 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 25 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
25 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-35X1,5

説明:
適合シャフト: 35 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 25 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
100 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

スナップリング (外) 5X0.6MM

説明:
適合シャフト: 5 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 100 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
100 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-6X0,7

説明:
適合シャフト: 6 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 100 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
100 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

スナップリング (外) 8X0.8MM

説明:
適合シャフト: 8 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 100 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型
100 x
シャフト用サークリップ、標準設計、A型

CRCLIP-SHFT-DIN471-A-9X1,0

説明:
適合シャフト: 9 mm
DIN 471、スプリングスチール、リン酸処理およびオイル塗布
数量(合計): 100 x