- 標準化された試験基準に基づく標準化された「ISO規格製品」 (DIN EN ISO 14589を参照)
注意事項
EN ISO 15979で規定された寸法および許容誤差を遵守する必要があります。
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
![]() | |
公称径x長さ (d1 x l1) | 6 x 20 mm |
最小 / 最大クランプ範囲 | 12.0-14.0 mm |
ヘッド径 (dk) | 12,0 mm |
ヘッド高さ (k1) | 1,8 mm |
最小 / 最大ドリル穴径 | 6.1-6.2 mm |
せん断破壊荷重 | 4300 N |
張力破壊荷重 | 4800 N |
スリーブの材質 | スチール |
マンドレルの材質 | スチール |
スリーブの表面 | 亜鉛めっき |
マンドレルの表面 | 亜鉛めっき |
ドリル穴径 | 6,1 mm |
標準 | ISO 15979 |
RoHS指令準拠 | はい |
ヘッドタイプ | ドームヘッド |
マンドレル径 (dm) | 3,60 mm |