ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ボア / シャフト用ロッキングエレメントセット

ボア / シャフト用ロッキングエレメントセット:確実な摩擦締結ソリューション

ウルトジャパンが提供するボア/シャフト用ロッキングエレメントセットは、キー溝やスプライン、焼き嵌めといった従来の締結方法に代わる、信頼性の高い摩擦締結を実現するコンポーネントです。このシステムは、シャフト(軸)とボア(ハブ穴)の間に挿入され、ネジを締め付けることでエレメントが拡張し、内外面に均一なラジアル圧力を発生させます。これにより、バックラッシ(遊び)のない強固な結合が形成され、高いトルクを確実に伝達することが可能になります。取り付けや取り外しが比較的容易でありながら、精密な位置決めが求められる用途にも適しており、設計の自由度向上にも貢献します。 これらのロッキングエレメントは、産業機械、オートメーション機器、動力伝達装置、コンベアシステム、ポンプ、ファンなど、幅広い分野で使用されています。使用方法は、まずシャフトとボアの接触面を清浄にし、適切なサイズのロッキングエレメントを選定します。エレメントをシャフトとボアの間に配置し、規定の締め付けトルクに従って、対角線上または円周方向に均等にネジを締め付けていきます。これによりエレメントが拡張し、シャフトとボアを確実に固定します。最適な性能と安全性を確保するためには、製品仕様書に記載された指示に従い、正確なトルク管理を行うことが不可欠です。ウルトジャパンのロッキングエレメントは、厳しい産業環境下での使用を想定したプロフェッショナル仕様の製品です。 ウルトジャパンのオンラインショップでは、ロッキングエレメントの他にも、様々な締結ソリューションをご用意しています。関連するファスナー・ネジ・ボルト類や、組み立てに必要なハンドツール機械工具も豊富に取り揃えております。また、取り付け前の清浄やメンテナンスには、メンテナンス製品、ケミカルカテゴリの製品が役立ちます。お客様のニーズに合わせた最適な製品をオンラインショップにてお探しください。

よくあるご質問 (FAQ)

ロッキングエレメントの締め付けトルクはどのくらいですか?
締め付けトルクは、製品のサイズや型式によって異なります。必ず各製品の技術仕様書や取扱説明書に記載されている指定トルク値を守ってください。不適切なトルクは、性能低下や破損の原因となります。
ロッキングエレメントは再利用できますか?
一般的に、適切に取り扱われ、損傷がない場合は再利用可能です。ただし、繰り返し使用による性能の変化については、製品仕様をご確認いただくか、弊社技術サポートまでご相談ください。
シャフトやボアに必要な表面仕上げはありますか?
最適な摩擦締結力を得るためには、シャフトとボアの接触面に指定された表面粗さが必要です。通常、清浄で、油分や汚れがなく、傷のない滑らかな面が推奨されます。詳細は製品仕様書をご確認ください。
キー溝締結と比較した場合の利点は何ですか?
ロッキングエレメントはキー溝と比較して、バックラッシのない精密な結合、より均一な応力分布による高いトルク伝達能力、シャフトの任意の位置での固定が可能、キー溝加工が不要なためシャフト強度の低下が少ない、といった利点があります。