ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エアーインパクトドライバー 1インチ プレミアムパワー

圧縮空気インパクトレンチ DSS 1インチ プレミアムパワー

商品番号 57143760

EAN 4053479552002

価格はログイン後に表示されます
エアーインパクトドライバー 1インチ プレミアムパワー

商品番号 57143760

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

優れたパワーウェイトレシオ: 重量わずか8.1 kgで最大2712 Nmのトルクを発揮
  • 排気システムが作業エリアから排気を逃がし、リム周辺での粉塵や汚れの舞い上がりを防止します。

  • 高性能・高安定性・高耐久性

  • 高性能ダブルインパクト機構とバランスの良い6枚羽根モーター搭載のシリンダーを採用

  • ノンスリップハンドルで握りやすく、操作性、静音性が良好

  • 高感度トリガーと内蔵型サイレンサー、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを装備

  • 使用のたびに、用途に合わせた高精度かつ簡単な調整が可能

  • 時計回り/反時計回りで各3段階に出力レベルを設定可能
注意事項
  • 最大推奨ボルト径: M38

  • インパクトレンチにはトルク設定機能はありません。特定のトルク管理が必要な場合は、インパクトレンチで締めた後にトルク測定器で確認する必要があります。

  • インパクトレンチをタイヤのメンテナンスなどで頻繁に使用する場合は、毎日エアインレットから少量の注油を行い、毎月グリースニップルからギアグリースを約2ストローク分充填してください。

  • プラグインニップルは付属していません。
商品情報

 データシート(X)

タイプ説明

DSS 1" premium power

工具保持装置

1インチ外部スクエア

最大作動トルク

1850 Nm

最大離型トルク

2712 Nm

音圧レベル

106 dB

振動

13,4 m/s²

施工圧力

6,3 bar

マシンの重さ

8,1 kg

最小ホース内径

13 mm

空気消費量

255 l/min

接続ネジ

1/2インチ

長さx幅x高さ

493 x 165 x 183 mm

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報