ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エアーインパクトレンチ

ウルトのエアーインパクトレンチで強力な締め付けを実現

ウルトのエアーインパクトレンチは、強力な締め付け力を提供する空圧式の工具で、特に自動車整備や機械メンテナンスでその性能が発揮されます。強力なトルクを発揮し、大きなボルトやナットの締め付け作業を迅速かつ正確に行うことが可能です。高品質な部品を使用しており、長期間にわたって信頼性の高い性能を提供します。

軽量で操作しやすい設計と耐久性

エアーインパクトレンチは、軽量で操作しやすい設計が施されており、作業者の疲労を軽減します。また、耐久性に優れているため、過酷な作業環境でも安心して使用できます。空圧式のため、電動工具に比べて高い出力と長時間の使用に対応しています。

整備工場やメンテナンス現場での効率向上

ウルトのエアーインパクトレンチは、プロフェッショナルの整備工場やメンテナンス現場で信頼されており、作業効率を大幅に向上させます。強力で正確な締め付け作業を実現するこの工具は、長時間の使用でも高いパフォーマンスを維持します。