- 排気システムが作業エリアから排気を逃がし、リム周辺での粉塵や汚れの舞い上がりを防止します。
- 高性能・高安定性・高耐久性
- 高性能ダブルインパクト機構とバランスの良い6枚羽根モーター搭載のシリンダーを採用
- ノンスリップハンドルで握りやすく、操作性、静音性が良好
- 高感度トリガーと内蔵型サイレンサー、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを装備
- 使用のたびに、用途に合わせた高精度かつ簡単な調整が可能
- 時計回り/反時計回りで各3段階に出力レベルを設定可能
注意事項
- 最大推奨ボルト径: M38
- インパクトレンチにはトルク設定機能はありません。特定のトルク管理が必要な場合は、インパクトレンチで締めた後にトルク測定器で確認する必要があります。
- インパクトレンチをタイヤのメンテナンスなどで頻繁に使用する場合は、毎日エアインレットから少量の注油を行い、毎月グリースニップルからギアグリースを約2ストローク分充填してください。
- プラグインニップルは付属していません。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。