ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
気密性グロメットWÜTOP
気密性グロメットWÜTOP - 1
気密性グロメットWÜTOP - 2
気密性グロメットWÜTOP - 3

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

気密性グロメットWÜTOP

開口部を迅速かつ永久的に密封

商品の説明を見る

6バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

それぞれの設置ラインに対応する豊富なサイズとデザイン


  • ケーブルスリーブ(1方向、2方向、6方向タイプ)

  • パイプスリーブ(1方向および6方向タイプ)

  • 傾斜した屋根(45度以下)にあるパイプ用のフレキシブルスリーブ


  • 耐劣化性に優れる、非常に強力な溶剤不使用の接着剤

  • テーパー状のシール付き接続部品は、長いフレキシブルグロメットを備えており、張力緩和と部品の動きに対する最適な補正を実現

  • DIN 4108-7、OVEガイドラインR7、およびドイツ建築物エネルギー法(GEG 2020)に準拠した気密性を保証し、ブロワードアテストにより最高レベルの安全性を確保

  • 優れた耐引裂性のベース原料が損傷から保護
注意事項

WÜTOP気密性グロメットは、WÜTOP非通気性および通気性膜、WÜTOP防湿材および防湿バリア、およびWÜTOPファサード膜への接着に最適であり、これらのフィルムでのテストも実施済みです。こうした理由から、最適な結果が得られるようにこれらのWÜTOPフィルムを使用することをお勧めします。


基材は乾燥させ、グリース、チップ、ほこりが付着していない状態にしてください。コンクリート、石膏、ソフト削片板などの多孔質で吸水性のある基材は、EURASOL Primer Plusまたはプライマースプレーで事前に処理する必要があります。


恒久的な気密性と張力緩和機能を確保するために、ダクトの寸法に合わせてグロメットを選択する必要があります。


グロメットは、出荷時にタルク粉末が塗布されています。滑り特性が不十分な場合は、同梱のタルク粉末を内側のグロメットやケーブルに塗布してください。

用途

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無償カスタマーサービスが技術情報を提供し、または相談窓口として機能する場合、当社は当該サービスについて一切の責任を負わないものとします。ただし、提供したアドバイスまたは情報が、指定され契約で合意された当社のサービス範囲内である場合、またはアドバイザーが故意に行動した場合はこの限りではありません。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。