詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
ヘリカルインサート アソートメント W.TEC® INSERT COIL フリーランニング
耐久性のある丈夫なメスネジの製造用引っかかりがなく滑らかに回る、規格通りのネジ山A2ステンレススチール製
登録して6,000点を超える商品にアクセス
省スペース性と耐摩耗性に優れたネジ山強度の完璧な組み合わせ
- 低強度金属材料の場合
- プラスチックの場合
最適な力配分
スレッドインサートの柔軟性により、ピッチや角度の誤差が補正されます。
スレッドインサートがしっかりと固定されます
ネジの摩擦トルクとねじり応力を最小限に抑えます。
耐食性が向上
スペースと重量の最小化
必要な接合ポイントの削減とネジ部の寸法縮小
コストを最小化
ネジを補強することで、修理費用を効果的に削減できます。
取り付け後のISOネジの公差域クラスは6Hに適合します。
耐久性のあるネジ山、4つの手順:
手順1:
ドリルでコア穴を開けるか、損傷したネジ山をドリルで取り除きます。
手順2:
メスネジを作成します。
ネジタップを使用して切削します。
手順3:
スレッドインサートをセットします。
ワイヤースレッドインサートは、専用のスクリュー工具を使用することで、機械でも手動でも取り付けることができます。
手順4:
ピンを折ります。
ピンブレーカーを使用して指定の折れ点を軽く叩き、フォロワーピンを分離して取り外します。量産する際は、自動ピンブレーカーも利用可能です。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。