ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ネジ山修復および補強アソートメント

ウルトジャパン ネジ山修復および補強アソートメント:プロフェッショナル向けソリューション

ウルトジャパンが提供するネジ山修復および補強アソートメントは、損傷したり摩耗したりした雌ネジ(めねじ)を迅速かつ確実に修復するための包括的なキットです。自動車整備、機械メンテナンス、金属加工など、様々な産業分野において、部品交換にかかるコストと時間を大幅に削減し、元のネジ穴と同等、あるいはそれ以上の強度を持つネジ山を再生します。このシステムは、特にアルミニウムや鋳鉄などの柔らかい素材や、繰り返し締め付けが行われる箇所のネジ山強化にも効果を発揮し、接続の信頼性と耐久性を向上させます。ウルトジャパンのオンラインショップでは、プロの現場で求められる精密な作業をサポートする、厳選されたツールとインサートを提供しています。

ネジ山の修復作業は、専門的な知識がなくとも、キットに含まれるツールを用いて段階的に行うことができます。まず、損傷したネジ山を専用のドリルビットで指定されたサイズに拡張します。次に、付属の特殊なタップを使用して、インサート(ワイヤースレッドインサート)を挿入するための新しいネジ山を切削(タッピング)します。その後、挿入工具を用いてインサートを慎重にねじ込みます。最後に、インサートの種類によっては、挿入時に使用したタング(取り付け用の突起部分)をタング折り取り工具で除去します。この一連のプロセスにより、強固で精密な新しいネジ山が形成され、部品は再び確実に機能します。関連作業には、切断・研磨・穿孔ツールや、正確な作業を支援するハンドツールが役立ちます。

ウルトジャパンのネジ山修復および補強アソートメントは、一般的なメートルねじサイズ(M5, M6, M8, M10, M12など)を幅広くカバーしており、必要なサイズのドリルビット、タップ、挿入工具、そして十分な数量のインサートが系統的に収納されています。これにより、現場での突発的なネジ山のトラブルにも迅速に対応でき、作業効率の向上に貢献します。インサートの補充品や特定のサイズのツールも、ウルトジャパンのオンラインショップで容易に見つけることができます。ネジ関連製品としては、幅広いファスナー・ネジ・ボルト類や、作業を補助するケミカル及び消耗品も合わせてご検討ください。

よくあるご質問 (FAQ)

Q: この修復キットはどのような材質に使用できますか?
A: 主に鋼、鋳鉄、アルミニウム合金などの金属材料に使用できます。母材の種類に応じて最適な結果を得るために、製品仕様をご確認ください。

Q: 修復されたネジ山の強度は元のネジ山と比較してどうですか?
A: ステンレス鋼製のインサートを使用するため、特にアルミニウムなどの軽金属母材においては、多くの場合、元のネジ山よりも高い強度と耐摩耗性が得られます。

Q: インサート(コイル)の補充品は購入できますか?
A: はい、ウルトジャパンのオンラインショップまたは担当営業を通じて、各サイズの補充用インサートをご購入いただけます。

Q: アソートメントにはどのようなサイズのツールとインサートが含まれていますか?
A: 各アソートメントキットには、特定の範囲のネジサイズに対応するドリルビット、タップ、挿入工具、タング折り取り工具(必要な場合)、および各サイズのインサートが含まれています。詳細な内容は、各製品ページでご確認ください。