ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

PAGオイル

PAGオイル:カーエアコンシステムの性能維持に不可欠な潤滑剤

PAG(ポリアルキレングリコール)オイルは、現代の自動車エアコンシステム、特にR134aおよびR1234yf冷媒を使用するシステムにおいて、コンプレッサーの潤滑と保護に不可欠な役割を果たす合成潤滑油です。エアコンシステム内で冷媒と共に循環し、コンプレッサー内部の摺動部品を滑らかに動かし、摩耗や損傷を防ぎます。適切なPAGオイルの使用は、エアコンの冷却効率を最適化し、システム全体の寿命を延ばすために極めて重要です。ウルトジャパンでは、プロフェッショナルの厳しい要求に応えるPAGオイルをオンラインショップにて提供しており、様々な車両のエアコンシステムに対応する製品を取り揃えています。

PAGオイルの適切な使用方法と選択

PAGオイルは主にカーエアコンのコンプレッサー潤滑に使用されます。最も重要なのは、車両メーカーが指定する正しい粘度(ISO VGグレード)のPAGオイルを選択することです。一般的な粘度グレードにはPAG 46、PAG 100、PAG 150などがあり、車種やエアコンシステムの設計によって要求される粘度が異なります。不適切な粘度のオイルを使用すると、潤滑不足や過度の抵抗を引き起こし、コンプレッサーの故障や性能低下につながる可能性があります。また、PAGオイルは吸湿性が非常に高いため、取り扱いには注意が必要です。開封後は空気中の湿気を吸収しないよう速やかに使用し、保管する際は必ず密閉容器に入れてください。ウルトジャパンのオンラインショップでは、各粘度グレードのPAGオイルを、整備作業に適した容量でご用意しています。

PAGオイルに関するよくある質問 (FAQ) と関連製品

PAGオイルに関して、お客様から寄せられる一般的な質問とその回答をまとめました。エアコンシステムのメンテナンスには、PAGオイル以外にも様々な製品が必要です。ウルトジャパンのオンラインショップでは、関連するカーエアコン関連製品や、幅広いメンテナンス製品、ケミカルケミカル及び消耗品も取り扱っておりますので、併せてご検討ください。

Q: PAGオイルはどの冷媒に使用できますか?
A: 主にR134aおよびR1234yf冷媒を使用するカーエアコンシステム向けに設計されています。車両の仕様をご確認ください。
Q: 適切な粘度の選び方は?
A: 必ず車両メーカーの指定する粘度グレード(例:PAG 46, PAG 100)に従ってください。サービスマニュアル等で確認できます。
Q: PAGオイルは他の種類のエアコンオイル(POEオイルなど)と混合できますか?
A: いいえ、混合は絶対に避けてください。異なる種類のオイルを混ぜると化学反応を起こし、スラッジ生成やシステム故障の原因となります。
Q: 保管上の注意点は?
A: PAGオイルは吸湿性が高いため、湿気を避けて必ず密閉容器で保管してください。開封後は可能な限り早く使い切ることが推奨されます。