ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

冷媒

ウルトジャパンのプロフェッショナル向け冷媒:カーエアコンシステムの効率的な冷却

ウルトジャパンが提供する冷媒(エアコンガス)は、自動車のエアコンシステムに不可欠な作動流体です。カーエアコンシステム内で気化と液化を繰り返すことにより、車内の熱を吸収し外部へ放出、快適な冷房を実現します。特にプロの整備現場での使用を想定し、安定した性能とシステムの効率を最大限に引き出すよう設計されています。適切な純度と成分バランスにより、エアコンコンプレッサーや関連部品への負荷を低減し、システムの長寿命化にも貢献します。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々な車両やシステムに対応する冷媒を取り扱っており、整備の専門家が求める信頼性を提供します。

冷媒の補充や交換作業は、専用の知識とカーエアコン関連製品に含まれるような専門ツールが必要です。主に自動車整備工場やエアコン修理専門業者で使用され、エアコンの効きが悪くなった際や定期的なメンテナンス時にシステム内の冷媒量を点検・調整します。作業時には、適切な圧力管理と正確な充填量がシステムの性能維持と安全確保の鍵となります。ウルトジャパンでは、冷媒だけでなく、エアコンシステムのクーラークリーナークーラント漏れ止め剤といった整備用ケミカル、添加剤も幅広く提供しており、トータルでのカーエアコンメンテナンスをサポートします。

冷媒に関するよくあるご質問 (FAQ)

ご質問 回答
どの種類の冷媒を選べばよいですか? 車両のエアコンシステムに指定された種類の冷媒を使用する必要があります。車両のマニュアルやエンジンルーム内のラベルをご確認ください。ウルトジャパン オンラインショップでは、一般的なR134aや新規格のR1234yfなど、適合する冷媒を見つけられます。
冷媒の補充は自分で行えますか? 冷媒の取り扱いには専門知識と専用工具が必要です。また、冷媒ガスは高圧であり、不適切な取り扱いは危険を伴います。安全かつ確実に作業を行うためには、資格を持つ専門業者に依頼することを強く推奨します。
エアコンの効きが悪い場合、冷媒不足が原因ですか? エアコンの効きが悪い原因は冷媒不足のほか、コンプレッサーの不具合、配管からの漏れ、フィルターの詰まりなど様々です。まずは専門業者による点検を受け、原因を特定することが重要です。
古い冷媒(例:R12)を使用している車両はどうすればよいですか? R12冷媒は環境規制により使用が制限されています。R12システムを搭載した車両には、レトロフィットキットを使用してR134aなどの代替冷媒に対応させる改修が必要になる場合があります。詳細は専門業者にご相談ください。

ウルトジャパンのメンテナンス製品、ケミカルカテゴリーでは、冷媒以外にも様々なプロユースの製品を取り揃えています。ぜひオンラインショップをご覧ください。