高強度のガラス繊維で補強されたプラスチックおよびスチールハンマーハウジング
丈夫で優れた耐久性を実現します。ハンドルは作業中に冷たくなりません。
人間工学に基づいたハンドル、使いやすい時計回り/反時計回りの切り替えと最適な状態に調整可能なスイッチ
片手で操作できます。非常に使いやすい。
稼働時にいっさい妥協しない独自の7個のディスクモーターと内蔵型のサイレンサーから成る高品質のダブルインパクトメカニズム
耐用年数が長く高性能。
4段階の締め付けトルク
- 時計回りの締め付け
ステージ1:およそ65Nm
ステージ2:およそ100Nm
ステージ3:およそ175Nm
ステージ4:およそ375Nm
- 反時計回りの緩め
最大450Nm
注意事項
- インパクトドライバーを(タイヤのメンテナンス用などに)日常的に使用する際は、圧縮空気から毎日少量の注油を行ってください。さらに毎月、ギアグリースを2ストローク程度グリースニップルから補給してください。
- プラグインニップルは同梱されません
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
車両の車体、ギア、ブレーキ、排気系統、エンジンでの作業に最適です。タイヤ交換には使用できない場合があります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。