空圧ステープラー/ネイルガンDKN 3065コンビネーション
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
空圧ステープラー/ネイルガンDKN 3065コンビネーション
さまざまな固定エレメントを取り付けるための高性能コンビネーションユニット。WN型ステープル、W155型ステープル、Tネイル。
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
- 単発打ち込みモードと接触作動打ち込みモードを切り替えるデュアル機能スイッチ
- 工具不要の深さ調整機能により、打ち込み深さを素早く調整でき、作業面を保護することができます
- 調整可能なエアエジェクターにより、作業エリア内に排気は発生しません
- クランプレバーによる工具不要のアクセスにより、メンテナンスが簡単
- マグネシウム製の頑丈なハウジングにより軽量化を実現し、連続使用時でも疲労を最小限に抑えながら最高のパフォーマンスを発揮します
| ステープルを使用可能な寸法 | ステープルの幅 | ステープル長さ |
| 10.7 mm | 30 - 67 mm | |
| 11.1 mm | 32 - 50 mm | |
| 11.2 - 11.7 mm | 32 - 67 mm | |
| Tネイルを使用可能な寸法 | ネイル径 | ネイルの長さ |
| 2.2 mm | 32 - 64 mm | |
| ヘッドレスのピンネイルを使用可能な寸法 | ネイル径 | ネイルの長さ |
| 2.5 - 2.7 mm | 44 - 64 mm | |
| マガジン容量 | ステープル | Tネイル |
| 150ピース | 100ピース |
用途
プレハブ建築、内装仕上げ、石膏ボード、石膏繊維板、下地、乾燥住宅建築、建具製作、木工、大工工事
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。