ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ダイレクトファスニング

ウルトジャパンのダイレクトファスニング:迅速かつ確実な固定ソリューション

ダイレクトファスニングは、コンクリートや鋼材などの母材に下穴を開けることなく、専用の鋲打機(ガス式または火薬式)を使用して鋲やピンを直接打ち込み、部材を固定する画期的な工法です。ウルトジャパンが提供するダイレクトファスニングシステムは、建設現場や設備工事における作業効率を劇的に向上させます。従来のアンカー施工と比較して、穿孔作業や清掃の手間が不要なため、大幅な時間短縮とコスト削減を実現します。信頼性の高い固定力が得られるため、様々なプロフェッショナルな現場で採用されています。オンラインショップでは、用途に応じた多様な鋲打機本体、鋲、関連アクセサリーを取り揃えています。

ダイレクトファスニングの主な用途と施工方法

ダイレクトファスニング技術は、その迅速性と確実性から幅広い用途で活用されています。主な用途としては、電気配管やケーブルラックの固定、空調・衛生設備の吊り下げ、軽量鉄骨下地(LGS)のランナー固定、型枠工事における補助材の取り付け、鋼構造物への部材固定などが挙げられます。施工は、適切な鋲打機と鋲を選択し、ツールを母材にしっかりと押し当てて発射するだけで完了します。ただし、安全な作業のためには、保護具の着用と、使用するツールに関する適切なトレーニングが不可欠です。ウルトジャパンでは、安全な使用法に関する情報提供も行っています。

関連製品とよくあるご質問 (FAQ)

ダイレクトファスニング製品と合わせて、アンカー関連製品や、多様なファスナー・ネジ・ボルト類もご検討ください。施工には機械工具作業安全関連の保護具も重要です。ウルトジャパンのオンラインショップでは、関連する製品を幅広く取り扱っております。

Q: ダイレクトファスニングはどのような母材に使用できますか?
A: 主にコンクリート、鋼材、一部の石材に使用可能です。母材の種類や強度に適した鋲とツールを選択する必要があります。
Q: 鋲打機の使用には特別な資格やトレーニングが必要ですか?
A: はい、安全にツールを使用するためには、製造元が提供するトレーニングの受講や取扱説明書の熟読が強く推奨されます。特に火薬式鋲打機は関連法規の対象となる場合があります。
Q: どのような種類の鋲がありますか?
A: 用途に応じて、コンクリート用ピン、鋼材用ピン、ねじ付きスタッド、各種固定用クリップと一体になった鋲など、様々な種類があります。
Q: 適合するツールやアクセサリーはどこで見つけられますか?
A: ウルトジャパンのオンラインショップにて、各種鋲打機本体、ガス缶、鋲、クリーニングキットなどの関連製品を網羅的に提供しています。