3/8インチソケットレンチインサート、外側TXネジ用TXヘッド、ショート
クロムバナジウム鋼
大径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには通常より高いトルクが必要なため、極めて高耐久の鋼が必要です。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は錆に対する耐性が強化されており、過酷な作業においてもさらなる強度と硬度を発揮します。
大きく見やすいマーキング
素早く識別できるため、適切なソケットをより簡単に選択できます。これは、薄暗い車両の下での作業時などに大きな利点となります。
ボールキャッチ溝
ラチェットの角ボルトにソケットを安全で確実に固定し、抜け落ちを防ぎます。
確実なグリップ感
ソケットカップ周辺のローレットパターンおよびマットな質感のクロムプレート仕上げが、油のついた手や濡れた手で扱う際にも優れたグリップを発揮します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。