ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
1/4インチソケットレンチインサート、外側TXネジ用TXヘッド、ショート

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

1/4インチソケットレンチインサート、外側TXネジ用TXヘッド、ショート

高トルク用途向けに設計されています。星形ドライブ(TX)により、通常のネジに比べて確実な締め付け、かつより高いトルクの伝達が可能になり、ネジやボルトをより確実に締め付けることができます。車両、オートバイク、自転車、コンピュータシステム、ハードディスクドライブ、家庭用電化製品などの用途で範囲広く使用されています。

商品の説明を見る

5バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

クロムバナジウム鋼


大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには、通常より高いトルクが必要となるため、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。



幅広く見やすいマーキング


素早く識別できるため、適切なソケットをより簡単に選択できるようになります。これは、たとえば、照明足りない車の下で作業する場合などに大きな利点になります。



ボールキャッチ溝


ラチェットの角ボルトにソケットを安全で確実に固定し、抜け落ちを防ぎます。



しっかりとしたグリップ


ソケットカップ周辺にローレットパターン及びマットな質感のクロムプレート仕上げが、べたつきのある手や濡れた手でも扱う際に優れたグリップを提供します。