優れた毛細管作用
- 最適化されたクリープ特性により、錆に優れた浸透効果を発揮し、固着したネジも取り外すことができます。
最適に錆を除去
- 錆に浸透し、ネジやボルトの固着を解消
優れた水置換性
- 水分や湿気を排除して奥まで浸透し、接触不良を解消
防錆添加剤で防錆を最適化
- 処理後も防錆効果が持続
樹脂フリー、酸非含有
シリコンフリー
ゴムやシール材に使用可能
この情報は、当社の経験に基づく推奨事項にすぎません。必要に応じて、目立たない箇所で事前にテストしてください。
この使用手順は、当社が実施した試験と経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際は、毎回、独自に事前の試験を行ってください。使用用途や保管・使用条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について当社ではいかなる責任も負いません。当社の無償カスタマーサービスが技術情報を提供し、または相談窓口として機能する場合、当社は当該サービスについて一切の責任を負わないものとします。ただし、提供したアドバイスまたは情報が契約したサービス範囲内に含まれる場合、またはアドバイザーが故意に行動した場合はこの限りではありません。当社は自社製品の一定の品質を保証します。当社は自社製品の仕様の変更、改良を行う権利を留保します。
乗用車、トラック、農業機械、建設機械、各種構成部品および装置の錆びたネジや酸化したネジの取り外し用
施工部分に噴霧し、短時間反応させます。頑固な固着には複数回噴霧してください。必要に応じて反応時間を長くしてください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。