ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

錆落とし、防製剤

## ウルトの錆落とし・防錆剤:金属製品を錆から守り、長寿命化を実現 ウルトは、自動車、建設、製造業など、様々な産業分野のプロフェッショナル向けに、高品質な錆落とし・防錆剤を提供しています。錆は金属製品の劣化を招き、機能低下や寿命短縮の原因となります。ウルトの錆落とし・防錆剤は、錆を効果的に除去し、新たな錆の発生を抑制することで、金属製品の性能を維持し、長期的なコスト削減に貢献します。 ### 錆落とし:強力な洗浄力で錆を徹底除去 ウルトの錆落としは、強力な洗浄力で金属表面の錆を素早く、そして徹底的に除去します。浸け置きタイプ、スプレータイプなど、様々な製品ラインナップを取り揃えており、用途や錆の程度に合わせて最適な製品をお選びいただけます。錆落としを使用することで、塗装前の下地処理、機械部品のメンテナンス、工具の錆取りなど、幅広い用途で金属製品を蘇らせることができます。 ### 防錆剤:長期的な錆予防で金属製品を保護 ウルトの防錆剤は、金属表面に保護膜を形成し、水、酸素、塩分などの腐食性物質から金属を保護します。長期的な防錆効果を発揮し、金属製品の錆発生を抑制することで、メンテナンスコストを削減し、製品寿命を延ばします。スプレータイプ、オイルタイプ、ワックスタイプなど、様々な製品ラインナップがあり、屋内、屋外、高温環境など、使用環境に合わせて最適な製品をお選びいただけます。自動車のシャーシ、機械部品、工具、金属構造物など、幅広い用途で金属製品を錆から守ります。 ### よくある質問 (FAQ) **Q: 錆落としと防錆剤の違いは何ですか?** A: 錆落としは、すでに発生している錆を除去するための製品です。一方、防錆剤は、錆の発生を予防するための製品です。 **Q: どの錆落としを選べば良いですか?** A: 錆の程度や用途によって最適な製品が異なります。軽度の錆にはスプレータイプ、重度の錆には浸け置きタイプがおすすめです。また、塗装前の下地処理には、塗装に適した錆落としをお選びください。 **Q: 防錆剤はどのように使用すれば良いですか?** A: 防錆剤は、錆落としで錆を除去した後、または新しい金属表面に塗布します。スプレータイプの場合は、均一にスプレーし、オイルタイプの場合は、布などで薄く塗り広げてください。 **Q: 防錆効果はどのくらい持続しますか?** A: 防錆効果は、使用環境や防錆剤の種類によって異なります。一般的に、屋内環境では長期間効果が持続しますが、屋外環境では定期的な再塗布が必要です。 **Q: ウルトの錆落とし・防錆剤はどこで購入できますか?** A: ウルトの錆落とし・防錆剤は、ウルトの営業担当者、またはウルトのオンラインショップで購入できます。 ウルトは、お客様のニーズに合わせた最適な錆落とし・防錆ソリューションを提供します。金属製品の錆に関するお悩みは、ぜひウルトにご相談ください。 **関連製品:** * [ウルト ケミカル製品](https://www.wuerth.co.jp/category/chemical/) * [ウルト メンテナンス用品](https://www.wuerth.co.jp/category/maintenance/) **お問い合わせ:** 製品に関するご質問やご相談は、お気軽にウルトの営業担当者、またはカスタマーサービスまでお問い合わせください。