ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
空圧インパクトドライバー、DSS 3/4インチ プレミアムパワー

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

空圧インパクトドライバー、DSS 3/4インチ プレミアムパワー

堅牢なガラス繊維強化プラスチック製ハウジングを採用。クラス最高の性能と比類のない機能を兼ね備えた高品質インパクトドライバー推奨最大ボルトサイズ: M32

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

優れたパワーウェイトレシオ


重量わずか3.18 kgで最大1680 Nmのブレークアウェイトルクを発揮



信頼性の高い最大出力レベルと長い耐用年数


高品質のダブルインパクト機構とシリンダー、バランスの良い6枚羽根モーターを搭載



あらゆる用途において、常に最適かつスムーズに調整可能


4段階の正転パワー調整機能、片手で簡単に操作できる正逆切り替えスイッチ



優れた操作性と最適な制御性能


優れた人間工学に基づいたソフトグリップと高感度トリガー

注意事項
  • インパクトドライバーをトルクドライバーとして使用することはできません。特定のトルクによる締め付けが必要な接合箇所は、インパクトドライバーで締め付けた後、トルク測定機器で確認する必要があります。

  • インパクトドライバーをタイヤのメンテナンスなどで頻繁に使用する場合は、エアインレットから毎日少量の注油を行ってください。さらに、毎月ギアグリースを2ストローク程度、グリースニップルから充填してください。

  • プラグインニップルは同梱されていません。