ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

インパクトソケット

プロフェッショナル向けインパクトソケット – 高トルク作業の必需品

ウルトジャパンが提供するインパクトソケットは、インパクトレンチや電動・エアー工具と組み合わせて使用するために特別に設計された、堅牢なソケットです。自動車整備工場、建設現場、重機のメンテナンスなど、高いトルクと衝撃が加わる過酷な環境下でのボルトやナットの締め付け・緩め作業に不可欠なツールです。標準的なハンドツール用ソケットとは異なり、衝撃に耐えうる特殊な素材(主にクロムモリブデン鋼)で作られており、肉厚な設計が特徴です。これにより、繰り返しの衝撃負荷に対する優れた耐久性と安全性を確保し、プロフェッショナルの厳しい要求に応えます。ウルトジャパンのオンラインショップでは、様々なサイズとドライブ角のインパクトソケットを取り揃え、あらゆる作業ニーズに対応します。

インパクトソケットの適切な使用法と適用分野

インパクトソケットの性能を最大限に引き出し、安全に作業を行うためには、正しい使用法を理解することが重要です。必ずインパクトレンチや対応する電動工具と組み合わせて使用してください。標準のクロムバナジウム製ソケットをインパクトツールで使用すると、ソケットが破損し、破片が飛散する危険があります。インパクトソケットは、その材質と構造により、高いトルクを効率的にファスナー・ネジ・ボルト類に伝達します。自動車のホイールナットの脱着、建設現場での鉄骨の組み立て、工場設備や重機の分解・組立など、迅速かつ強力な締め付け・緩め作業が求められる場面で活躍します。作業効率の向上と安全確保のために、適切なサイズのインパクトソケットを選び、定期的な点検とメンテナンス製品によるケアを推奨します。

インパクトソケットに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: インパクトソケットと標準ソケットの主な違いは何ですか?

A: 主な違いは材質、構造、用途です。インパクトソケットは衝撃に強いクロムモリブデン鋼で作られ、肉厚で黒染め処理などが施されています。インパクトレンチでの使用を前提としています。一方、標準ソケットは主にクロムバナジウム鋼で作られ、手動工具での使用に適しています。

Q: インパクトレンチに標準ソケットを使用しても大丈夫ですか?

A: いいえ、絶対に使用しないでください。標準ソケットはインパクトレンチの衝撃に耐えられず、破損して作業者や周囲に危険を及ぼす可能性があります。また、ツール本体を損傷させる原因にもなります。

Q: ウルトジャパンのインパクトソケットを選ぶ際のポイントは?

A: ご使用になるインパクトレンチのドライブ角(差込角)、対象となるボルト・ナットのサイズ(ミリまたはインチ)、必要なソケットの深さ(標準またはディープ)、そして作業内容に合わせてお選びください。ウルトジャパンのオンラインショップでは、詳細な仕様を確認し、最適な製品を見つけることができます。幅広いハンドツールのラインナップも合わせてご覧ください。