ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

空調添加剤

ウルトジャパンの高品質な空調添加剤:エアコンシステムの性能維持とトラブル予防

ウルトジャパンが提供する空調添加剤は、自動車のエアコンシステムを最適な状態に保つために開発されたプロフェッショナル向けの高性能ケミカル製品です。特に「ACリークストップ プラス」のような製品は、エアコンガス(冷媒)の微細な漏れを予防・補修する効果があり、予期せぬトラブルや高額な修理費用を防ぐのに役立ちます。さらに、これらの添加剤はコンプレッサーオイルの潤滑性を向上させ、摩耗を低減し、エアコンシステムの寿命を延ばす効果も期待できます。冷却効率の改善や作動音の低減にも寄与し、快適な車内環境の維持をサポートします。ウルトジャパンは、厳しい品質基準をクリアした信頼性の高い製品を提供し、プロの整備士の皆様のニーズに応えます。

ウルトの空調添加剤は、主にR134aおよび最新のR1234yf冷媒を使用する自動車用エアコンシステムに対応しています。使用にあたっては、専門的な知識と適切な充填ツールが必要です。自動車整備工場やカーエアコン専門業者など、プロフェッショナルな現場での使用を前提として設計されており、エアコンシステムの定期メンテナンス時や、冷房能力の低下、異音などの不具合が見られる際に添加することで、効果を発揮します。適切な使用により、エアコンシステムの効率を回復させ、エネルギー消費の抑制にも繋がります。ウルトジャパンのオンラインショップでは、関連するカーエアコン関連製品や、幅広いメンテナンス製品、ケミカルも取り揃えております。

空調添加剤に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: どのようなエアコンシステムに使用できますか?

A: R134aおよびR1234yf冷媒を使用する自動車用エアコンシステムに対応しています。製品によって対応冷媒が異なる場合がありますので、詳細は各製品ページをご確認ください。

Q: 添加剤の主な効果は何ですか?

A: 主な効果として、冷媒の微細な漏れの予防・補修、コンプレッサーの潤滑性向上による摩耗低減、冷却効率の改善、エアコン作動時のノイズ低減などが挙げられます。

Q: 使用頻度の目安は?

A: エアコンシステムの定期点検時(例:1~2年ごと)や、冷えが悪い、異音がするなどの症状が見られる場合の使用が推奨されます。最適な使用タイミングについては、専門の整備士にご相談ください。

Q: 安全に使用できますか?

A: エアコンシステムへの添加剤注入作業は、専門的な知識、専用ツール、そして適切な安全対策(保護メガネ、保護手袋の着用など)が必要です。必ず製品の取扱説明書に従い、資格を持つ専門家が作業を行ってください。

ウルトジャパンのオンラインショップでは、空調添加剤以外にも、車両メンテナンスに不可欠な様々な整備用ケミカル、添加剤を豊富に取り揃えています。例えば、エアコン内部のエバポレーターを洗浄するクーラークリーナーや、ラジエーターなどの冷却水漏れを止めるクーラント漏れ止め剤など、お客様の多様なニーズに対応する製品がございます。プロフェッショナルの現場で求められる高品質なケミカル及び消耗品をお探しなら、ぜひウルトジャパンをご利用ください。