ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

airco well® 998花粉フィルターボックスツール用衛生クリーナー

花粉フィルターボックスクリーナー998 airco well
TUNAP 998 フィルターボックスクリーナー 50ML

商品番号 9501017400

EAN 4068362394645

価格はログイン後に表示されます
airco well® 998花粉フィルターボックスツール用衛生クリーナー

商品番号 9501017400

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 6 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

花粉フィルターハウジング用の特殊衛生クリーナーと清掃ツールの組み合わせ
  • アレルギー誘発性の香料や染料は含まれていません

  • 布とツールを使用した単独使用で、VDIガイドライン6032に従って衛生的な清掃を保証します

  • 機械的な清掃を含む、最適なカバー範囲とアクセス性により、花粉フィルター環境において強力な清掃効果を発揮します

  • 微生物 (菌類、バクテリアなど) の再増殖を抑制

  • 環境にやさしく、低刺激
注意事項

サービス情報SI998を参照してください。

  • フィルターボックス内の汚れ・細菌・花粉・カビ・微生物をしっかり除去し、快適な車内環境をキープします。

  • アレルギーの原因となる染料や香料不使用。

  • エアコンフィルターボックスエリアの樹脂すべてに問題なくご使用いただけます。


【用途】


エアコンフィルターボックスエリアの清掃


1. TUNAP998 フィルターボックスクリーナー 50ML(品番9501017400)とTUNAP19050 フィルターボックスクリーニングツール(品番9501017399)をご用意ください。


2. クリーニングツールに付属のクリーニングクロスをセットします。


3. クリーニングツールの柄の部分に998クリーナーをセットします。


4. 998クリーナーを押し込むと液剤が噴射され、クリーニングクロスに充填されます。


5. エアコンフィルターを外し、フィルターボックスエリアの汚れを拭いてください。


6. 清掃後はクロスを外し、使用済みのクロスを廃棄してください。

商品情報

 データシート(X)

用途
  • 花粉フィルターハウジングの衛生清掃

  • 花粉フィルター交換時に
使用方法

ツールに布をかぶせ、穴をフックに掛け、固定します。缶をよく振ってからツールに挿入し、缶が完全に空になるまで押し込みます。ツールを保持しながら、缶を下方向に押します。

容積

50 ml

コンテンツの重さ

38,2 g

化学薬品ベース

エタノール

におい / 香り

特性

無色

濃度

0,764 g/cm³

AOXフリー

Yes

ノンシリコン

Yes

製造日起点の保存可能期間

720 d

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
花粉フィルターボックス清掃ツール19050

TUNAP19050 フィルターボックスクリーニングツール

花粉フィルターボックス清掃専用ツール