ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

WÜTOP SD Vario PLUS

WÜTOP SD Vario PLUS
ウートップ SD-VARIO-PLUS W1.5XL50M

商品番号 0681000024

EAN 4065233077249

価格はログイン後に表示されます
WÜTOP SD Vario PLUS

商品番号 0681000024

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 75 m2

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

Variable-humidity vapour retarder with a very high fire rating and for roof retreatment using the sub and top process without verification by calculation
商品情報

 データシート(X)

設計

自己接着ストリップなし

コーティング重量(m²当たり)

100 g

ロールの長さ

50 m

ロール幅

1,5 m

範囲

75 m²

パレット当たりのロールの数

20 PCS

材料

PA - ポリアミド

最小 / 最大温度耐性

-40 まで 80 °C

厚さ

0,5 mm

建築材クラス / 条件

B-s1、d0 - 低引火性 / DIN EN 13501-1に準拠

耐水浸透性

W1

耐引裂性(縦)

65 N

耐引裂性(横)

65 N

50mm当たりの縦張力

120 N

50mm当たりの横張力

100 N

伸縮性

50 %

最小 / 最大処理温度

5 まで 50 °C

水蒸気拡散と同等の最小 / 最大空気層厚さ / 条件

0.25-5.5 m / EN 1931に準拠

1,5 m

仮設の屋根/仮設のカバーに適合

2 週

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
屋根下地ストリップWÜTOP金属SK

ウートップ メタル SK 1.5×24

x 36 m2
粘着シーリングテープEURASOL® MAX

ユラソール マックス 60MMX25M

下地メンブレン、屋根保護フィルム、防湿バリア、防湿材、ファサード膜などの、空気や風に対して気密性が求められる場所に使用される、特に粘着性が高く、耐UV性、耐候性に優れた粘着テープです。
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
追加商品:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ファサードシート WÜTOP® サーモファサード2SK

ウートップ サーモファサード 2SK 1.5MX50M

防風雨ファサード用端粘着テープ付きサーモファサードシートは、目透かしのある外壁(すのこ状外壁)に適しています。
ファサード間の最大目透かし幅は50mm、すのこ壁隙間の合計面積は全外壁面積の最大40%まで対応可能です。
x 75 m2