W-Tecインサートコイルアソートメント
W-Tecインサートコイルアソートメント
W-TEC-SORT-MIX-M8-24PCS
商品番号 46279908
EAN 4046777731507
価格はログイン後に表示されます
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
ネジ山タイプx公称径 | M8 |
材料 | ステンレススチールA2 |
表面 | プレーン |
ネジ山タイプ | M |
アソートメント / セットのピースの数 | 24 PCS |
W-Tecインサートコイルアソートメントを含む:
1
x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
HSSドリル 118° 8.3X117 MM
説明:
8.3 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み:
1
x
1
x
ネジタップHSS、タイプD
W-TEC® インサートコイル用タップ M8X1.25
説明:
適合スレッドインサート: M8
For blind holes and through holes
配信済み:
1
x
1
x
手動 / 電動ねじ込み工具
W-TEC インサートコイル用挿入工具 M8-M9
説明:
Tool for screwing in W-TEC® Insert Coil wire thread inserts manually and mechanically
配信済み:
1
x
1
x
タング折り取り工具
W-TEC® インサートコイル用端部折り取り工具 M8
説明:
適合スレッドインサート: M8, M9
Tool for breaking off drive tangs from wire thread inserts.
配信済み:
1
x
10
x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン
W-TEC® インサートコイル FREE-RUNNING M8X12 MM
説明:
M8 x 12 mm
For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
配信済み:
10
x
5
x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン
W-TEC® インサートコイル FREE-RUNNING M8X16 MM
説明:
M8 x 16 mm
For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
配信済み:
5
x
5
x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン
W-TEC® インサートコイル FREE-RUNNING M8X20 MM
説明:
M8 x 20 mm
For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
配信済み:
5
x