ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

W-Tecインサートコイルアソートメント

W-Tecインサートコイルアソートメント
W-TEC-SORT-MIX-M6-24PCS

商品番号 46279906

EAN 4046777731453

価格はログイン後に表示されます
W-Tecインサートコイルアソートメント

商品番号 46279906

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
商品情報

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径

M6

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

ネジ山タイプ

M

アソートメント / セットのピースの数

24 PCS

W-Tecインサートコイルアソートメントを含む:
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル 118° 6.3X101 MM

説明:
6.3 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 1 x
ネジタップHSS、タイプD
1 x
ネジタップHSS、タイプD

W-TEC® インサートコイル用タップ M6X1.0

説明:
適合スレッドインサート: M6
For blind holes and through holes
配信済み: 1 x
手動 / 電動ねじ込み工具
1 x
手動 / 電動ねじ込み工具

W-TEC® インサートコイル用挿入工具 M6

説明: Tool for screwing in W-TEC® Insert Coil wire thread inserts manually and mechanically
配信済み: 1 x
タング折り取り工具
1 x
タング折り取り工具

W-TEC® インサートコイル用端部折り取り工具 M6

説明:
適合スレッドインサート: M6, M7
Tool for breaking off drive tangs from wire thread inserts.
配信済み: 1 x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン
5 x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン

W-TEC® インサートコイル FREE-RUNNING M6X12 MM

説明:
M6 x 12 mm
For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
配信済み: 5 x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン
5 x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン

W-TEC® インサートコイル FREE-RUNNING M6X15 MM

説明:
M6 x 15 mm
For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
配信済み: 5 x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン
10 x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン

W-TEC® インサートコイル FREE-RUNNING M6X9MM

説明:
M6 x 9 mm
For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
配信済み: 10 x