ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

W-Tecインサートコイルアソートメント

W-Tecインサートコイルアソートメント
W-TEC-SORT-MIX-M10-24PCS

商品番号 462799010

EAN 4046777731569

価格はログイン後に表示されます
W-Tecインサートコイルアソートメント

商品番号 462799010

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
商品情報

 データシート(X)

ネジ山タイプx公称径

M10

材料

ステンレススチールA2

表面

プレーン

ネジ山タイプ

M

アソートメント / セットのピースの数

24 PCS

W-Tecインサートコイルアソートメントを含む:
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN
1 x
DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN

HSSドリル 118° 10.4X133 MM

説明:
10.4 mm
スチールでの作業用低温フォームアセンブリードリルビット、チップ角度118°
配信済み: 1 x
ネジタップHSS、タイプD
1 x
ネジタップHSS、タイプD

W-TEC® インサートコイル用タップ M10X1.5

説明:
適合スレッドインサート: M10
For blind holes and through holes
配信済み: 1 x
手動 / 電動ねじ込み工具
1 x
手動 / 電動ねじ込み工具

W-TEC® インサートコイル用挿入工具 M10-M11

説明: Tool for screwing in W-TEC® Insert Coil wire thread inserts manually and mechanically
配信済み: 1 x
タング折り取り工具
1 x
タング折り取り工具

W-TEC® インサートコイル用端部折り取り工具 M10

説明:
適合スレッドインサート: M10
Tool for breaking off drive tangs from wire thread inserts.
配信済み: 1 x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン
10 x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン

W-TEC インサートコイル FREE-RUNNING M10X15

説明:
M10 x 15 mm
For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
配信済み: 10 x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン
5 x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン

W-TEC インサートコイル FREE-RUNNING M10X20 MM

説明:
M10 x 20 mm
For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
配信済み: 5 x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン
5 x
ワイヤスレッドインサートFRステンレススチールA2プレーン

W-TEC インサートコイル FREE-RUNNING M10X25 MM

説明:
M10 x 25 mm
For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
配信済み: 5 x