登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
VDEソケットレンチ3/8インチ六角3/8 VDE絶縁ソケットレンチ ショート16MM
似ている商品
商品番号 0715003116
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ドライブ
3/8インチ
ドライブタイプ
インターナルスクエア
表面
VDE絶縁
材料
クロムバナジウム鋼
二面幅
16mm
標準
EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
長さ (L1)
46,5 mm
スリーブの深さ (L2)
17 mm
ソケットレンチ深さ (L3)
10 mm
ソケットレンチ外径
22,5 mm
ソケットレンチ外径2 (D2)
24,8 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
フィリップスドライバー
ヘッドまでのネジきり付き六角ボルト
1/4インチソケットレンチセット
ガラス取り付けパッカー
シーリングプラグWP 300 F
充電式LEDハンドランプ WL Mini 2.5 + 1W LED
アルミニウム研磨剤
ホースコネクター
アングルワッシャー45度長穴スチール
六角ソケット付き円頭ネジ
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。