登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
VDEソケットレンチ3/8インチ六角3/8 VDE絶縁ソケットレンチ ショート12MM
似ている商品
商品番号 0715003112
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ドライブ
3/8インチ
ドライブタイプ
インターナルスクエア
表面
VDE絶縁
材料
クロムバナジウム鋼
二面幅
12mm
標準
EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
長さ (L1)
44,5 mm
スリーブの深さ (L2)
17 mm
ソケットレンチ深さ (L3)
8 mm
ソケットレンチ外径
21,9 mm
ソケットレンチ外径2 (D2)
19,6 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
六角ナット、細目スレッド
ツイストドリルビットHSCo DIN 338 MFD Speedアソートメント19ピース
オイルドレンプラグ
亜鉛めっき鋼丸なべ頭ローレットシャフト
JIS B1189亜鉛めっきスチール7T
プッシュリベット タイプ2
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
JIS B1181亜鉛めっきスチールクラス1
ISO 3601-1 class B NBR 70
Oリング
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。