登録はたったの3ステップです。登録すると、オンラインショップが提供する全ての機能をご利用いただけます。
法人のお客様のみに販売
法人のお客様のみ
24時間注文可能
電話番号 045-488-4186
10,000点以上の品揃え
アプリ
VDE 3/8ソケット3/8 VDE絶縁ソケットレンチ ロング13MM
似ている商品
商品番号 0715003013
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
登録して10,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
ウルトカタログ
データシート(X)
成績書/ 書類
|
ドライブ
3/8インチ
ドライブタイプ
インターナルスクエア
表面
VDE絶縁
材料
クロムバナジウム鋼
二面幅
13mm
標準
EN 60900, DIN 3120, DIN 3124
長さ (L1)
80,5 mm
スリーブの深さ (L2)
17 mm
ソケットレンチ深さ (L3)
12 mm
ソケットレンチ外径
22,5 mm
ソケットレンチ外径2 (D2)
21,1 mm
危険物質
データシート()
データシート ()
CADデータ |
ホースバンド A4
ガラス取り付けパッカー
コンビネーションレンチ
ウィング補修ワッシャー
ネジ山付きスリーブ
伸延ハンマー
1/2"および1/4"ソケットレンチセット
シャンク付き六角ボルト
トルクスドライバー
360°ポンプスプレーボトル
既存の注文テンプレートを選択してください。 注文テンプレートが見つかりません。