ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

Uクランプ タイプ4

Uクリップ 亜鉛 PE/CI/RN 9616796

商品番号 050051510

EAN 4047376891180

価格はログイン後に表示されます
Uクランプ タイプ4

商品番号 050051510

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 25 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

L型、内側フック

簡単なクリップ止めで素早く組み立て


  • 手動での組み立てが可能

  • 追加のドリル処理やネジ留めの必要なし
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
2つのコンポーネントの組み合わせ(トリムストリップ、プロファイル、トリムなど)

最小 / 最大アタッチメント厚さ (A)

1.00-1.50 mm

ステープルの幅

13,00 mm

ステープル高さ

8,50 mm

材料厚

0,40 mm

材料

スプリングスチールCK 67

表面

亜鉛めっき透明

互換準拠

9616796

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報