S2スチールブレード
S2はスチール合金(2種類以上の金属を組み合わせて形成された物質)を表します。純金属と比較して、合金は耐衝撃性などの優れた特性があります。S2により、工具は折れにくいブレードを備えつつ、ドライバーを使用する際の特徴的な動きであるねじれ(ねじりの動き)に耐えられる十分な柔軟性も備えています。
ブラックチップ
先端とネジ穴の間の摩擦を高め、駆動力と精度を向上させます。塗装した自動車の外装や高価な木製家具などの表面を傷つけないように、ドライバーが留め具から滑り落ちないようにします。
2Kハンドル
2Kは、「2コンポーネント」の略語です。硬質で耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材の混合物によって形成されます。クッション性とグリップ力のあるハンドルにより、油の付いた手で長時間使用しても快適です。
大きく見やすいマーキング
迅速な識別を可能にし、工具バッグやポーチから適切な工具を簡単に選択できるようにし、時間と労力を軽減します。
汎用性の高い設計
RedStripeドライバーは、利便性を考慮して設計されています。底部には穴があり、小売業者が店舗で陳列し販売できる状態で、ストラップホールとしても機能するため、持ち運びや高所での作業時に簡単につなぐことができます。
チップタイプ | スロット |
ブレードの厚さ x ブレードの幅 | 1.2 x 6.5 mm |
ブレードの長さ (A) | 38 mm |
ハンドルの長さ (B) | 65 mm |
ハンドルの幅 (C) | 34 mm |