クロムバナジウム鋼
大きな直径のボルトやナットを締め付けたり緩めたりするには、通常より高いトルクが必要となるため、非常に耐久性の高い鋼が必要になります。クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。
大きく見やすいマーキング
素早く識別できるため、適切なソケットをより簡単に選択できるようになります。これは、たとえば、照明が足りない車の下で作業する場合などに大きな利点になります。
ボールキャッチ溝
ラチェットの角ボルトにソケットを安全で確実に固定し、抜け落ちを防ぎます。
しっかりとしたグリップ
ソケットカップ周辺のローレットパターンおよびマットな質感のクロムプレート仕上げが、油のついた手や濡れた手で扱う際にも優れたグリップを発揮します。
ドライブ | 1/4インチ |
ドライブタイプ | インターナルスクエア |
チップタイプ | 穴付きTX |
ビットサイズ | TX25 |
長さ (L1) | 37,5 mm |
ブレードの長さ (L2) | 18,2 mm |
ソケットレンチ外径 (D1) | 12 mm |
材料 | クロムバナジウム鋼、硬化 |
表面 | クロム / ニッケルめっき |