ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

TUNAP142 冷却システム漏れ止め剤 500ML

クーリングシステムシール 142 TUNAP
TUNAP142冷却システム漏れ止め剤

商品番号 9501021534

EAN 4068362027512

価格はログイン後に表示されます
TUNAP142 冷却システム漏れ止め剤 500ML

商品番号 9501021534

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

微細な冷却水(クーラント)漏れに、即効&長期密封。エンジンを開けずに添加剤で解決。


・ 経年劣化や振動による冷却システムの小さな漏れ、ヘッドガスケット抜け、エンジンブロック等から発生するの小さな漏れを止めます。
・ 冷却システム漏れ止め剤。微細な漏れに速攻/ 長期効果発揮。
・ 冷却性能を維持、経年劣化やオーバーヒートを予防。
・ 全てのグリコール/ グリセリン系冷却水(クーラント)に対応。
・アルミ製ラジエーター、金属製冷却システム、ほとんどの冷却システムを持つ自動車に使用できます。
注意事項• 人体に振れた場合は、流水で洗い流してください。
• 目に入った場合は、すぐに流水で洗い流して、医療機関で受診をしてください。
商品情報

 データシート(X)

用途ガソリンエンジン車・ディーゼルエンジン車の冷却システム内の漏れ止め
使用方法1. 別途洗浄フォーム散布剤や高圧洗浄機を用意し、洗浄剤投入口に本製品を希釈して投入してください。希釈割合は本製品1に対して水50の割合。
2. 液剤をエンジン側のラジエーターフィンから噴射し、全体に散布します。
3. 5分ほど放置したのち、高圧洗浄機を水のみに設定し、液剤を水で洗い流してください。

容積

500 ml

コンテンツの重さ

500 g

化学薬品ベース

ライトグレー

濃度

1,005 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

720 d

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報