ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

TUNAP141 ラジエーターコンデンサーインタークーラーフィンクリーナー 1L

インタークーラークリーナー 141 TUNAP
TUNAP141ラジエーター/コンデンサー/インタークーラーフィンクリーナー

商品番号 9501021533

EAN 4068362027482

価格はログイン後に表示されます
TUNAP141 ラジエーターコンデンサーインタークーラーフィンクリーナー 1L

商品番号 9501021533

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

部品脱着不要。ラジエーター/ コンデンサー/ インタークーラーのフィンについた虫や粉塵などの汚れを素早く洗浄し、目詰まりを解消します。


・日々の走行でラジエーター/コンデンサー/インタークーラーのフィンに蓄積した虫や粉塵などの汚れを素早く洗浄し、目詰まりを解消します。
・フィンの汚れを除去し、冷却性能を回復しエンジン損傷を防ぎます。
・ラジエーターの取り外し不要。
・お手持ちの高圧洗浄機を使用して洗浄してください。
・アルミ製ラジエーター、金属製冷却システム、ほとんどの冷却システムを持つ自動車に使用できます。
注意事項・人体に振れた場合は、流水で洗い流してください。
・目に入った場合は、すぐに流水で洗い流して、医療機関で受診をしてください。
商品情報

 データシート(X)

用途ラジエーター/ コンデンサー/ インタークーラーのフィンについた虫や粉塵などの汚れを素早く洗浄し、目詰まりを解消します。
使用方法1. 別途洗浄フォーム散布剤や高圧洗浄機を用意し、洗浄剤投入口に本製品を希釈して投入してください。希釈割合は本製品1に対して水50の割合。
2. 液剤をエンジン側のラジエーターフィンから噴射し、全体に散布します。
3. 5分ほど放置したのち、高圧洗浄機を水のみに設定し、液剤を水で洗い流してください。

容積

1 l

コンテンツの重さ

1 kg

化学薬品ベース

ピンク

濃度

1,022 g/cm³

製造日起点の保存可能期間

720 d

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報