ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

TUNAP 974インジェクターダイレクトプロテクション

TUNAP974 インジェクターダイレクトプロテクション 200ML

商品番号 GT00102602

EAN 4066443138447

価格はログイン後に表示されます
TUNAP 974インジェクターダイレクトプロテクション

商品番号 GT00102602

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 24 個

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

974インジェクター・ダイレクト・プロテクションは、分子レベルで作用する保護膜により、インジェクターに付着する燃料由来の堆積物から効果的に保護します。保護膜の働きによりインジェクターが常に良好な状態に保たれ、燃料消費量や排出ガスの増加を防ぎ、車両の環境性能を維持します。
  • 燃料由来の堆積物から効果的に保護

  • 分子レベルで作用する保護膜が、再汚染の進行を抑制

  • 酸化防止剤で燃料の化学的劣化を抑制

  • 燃焼を改善して粉塵排出量を低減 (Euro 6規格に適合)

  • 最先端のパッケージ技術により、簡単かつ効率的にワンステップで使用可能
注意事項
  • 979インジェクターダイレクトクリーナーまたは937インジェクター集中クリーナーの後に使用

  • 定期的な使用で最適な保護

  • 燃料タンクに注ぐことで、燃料がDIN EN 228規格に適合した状態に保たれることが実証されています。

  • すべてのガソリンおよびエタノール混合燃料に対応しています。
商品情報

 データシート(X)

用途
  • すべてのインテークマニホールドおよび直接噴射ガソリンエンジン用

  • 燃料品質の確保

  • すべてのガソリンおよびエタノール混合燃料に対応
使用方法

燃料タンクに注ぐだけです。


200 ml: 最大80リットルの燃料に対応 (10リットル以上の燃料が必要)

容積

200 ml

色

青

におい / 香り

アンモニア臭

化学薬品ベース

アルコール

製造日起点の保存可能期間

24

濃度

0,804 g/cm³

濃度の条件

20°C、DIN 53217

引火点

13 °C

必要なアクセサリー:
 
商品
説明
数量
梱包単位
単価
/梱包単位
ニトリル製の化学薬品保護手袋 ロングタイプ、ヘビーデューティー設計

ケミカル保護グローブ(ロング) サイズ10