ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

ガソリン添加剤

Fasty なるほど Fasty

なるほど! ガソリンエンジンの性能維持と燃費改善に、プロが選ぶ添加剤をご紹介

ガソリン添加剤 — エンジン性能を最大限に引き出すプロ向けケミカル

ウルトジャパンのガソリン添加剤は、エンジンの性能向上、燃費改善、そして特定の問題解決に特化した高品質製品です。ドイツ品質の燃料添加剤を使用することで、ガソリンエンジンの性能を最大限に引き出し、車両の寿命を延ばすことができます。インジェクターや吸気バルブに蓄積するカーボン堆積物を除去し、燃料システム全体をクリーンに保つことで、本来のエンジン性能を回復させます。

現在、ウルトジャパンでは用途別に3種類のガソリン添加剤を提供しています。バルブシートの保護に特化した有鉛化添加剤、多機能タイプのMOTOR GUARD AP、そしてオクタン価向上機能も備えたオクタン価ブースター 2in1です。いずれもウルトジャパン オンラインショップから直接ご注文いただけます。

こんな現場で活躍

  • 自動車整備工場・ディーラー:定期点検時のエンジンメンテナンス、車検整備での燃料系統洗浄
  • フリート管理・運送業:社用車・営業車の燃費改善、エンジン寿命の延長
  • 中古車販売・オークション:エンジンコンディションの回復、車両価値の維持
  • モータースポーツ・チューニング:オクタン価向上によるノッキング防止、出力最適化
  • クラシックカー・旧車メンテナンス:無鉛ガソリン対応のバルブシート保護

ウルトを選ぶメリット

  • ドイツ品質:欧州の厳格な品質基準に基づいて開発・製造されたプロフェッショナル向け添加剤
  • 用途別ラインナップ:洗浄・保護・性能向上と、目的に応じた3種類の製品を用意
  • 法人向けサービス:カード・請求書払いOK、大口見積もり対応
  • 迅速配送:15時までのご注文で当日出荷(在庫品)
  • 6,000点以上の品揃え:添加剤以外にもエンジンオイル、洗浄剤など関連製品を幅広く提供
Fasty ポイント Fasty

ポイント! 3種類のガソリン添加剤、それぞれの特長と最適な使い分けを解説します

製品ラインナップ

1. ガソリン車用有鉛化添加剤(250ml)

硬化しないバルブシート付きエンジン向けに開発された特殊添加剤です。無鉛ガソリン使用時にバルブとバルブシートを保護し、エンジンの長寿命化に貢献します。

製品名 ガソリン車用有鉛化添加剤
容量 250ml
主な成分 有機ナトリウム化合物
作用メカニズム バルブおよびバルブディスク上に保護層を形成し、摩耗を軽減
対象エンジン 硬化しないバルブシート付きガソリンエンジン(旧車・クラシックカー等)
主な効果 バルブシート摩耗防止、エンジン寿命延長、無鉛ガソリンへの適合

2. ガソリン添加剤 MOTOR GUARD AP(250ml)

多機能タイプのガソリン添加剤です。インジェクターや吸気バルブ内の沈殿物を徹底的に洗浄し、燃費改善とエンジンの安定性向上に貢献します。優れた腐食防止効果で燃料システム全体を保護します。

製品名 ガソリン添加剤 MOTOR GUARD AP
品番 3009010127
容量 250ml
主な機能 インジェクター洗浄、沈殿物除去、腐食防止、燃費改善
対応燃料 ハイオク・レギュラーガソリン
主な効果 エンジン内部洗浄、燃料系統の防食保護、安定した燃焼効率の維持

3. ガソリン添加剤オクタン価ブースター 2in1 AP コンシューマーライン(200ml)

オクタン価ブースター機能とインジェクション洗浄機能を兼ね備えた高性能な2in1製品です。PFI(ポート噴射)およびGDI(直噴)エンジンの両方に対応し、幅広い車種で使用可能です。

製品名 ガソリン添加剤オクタン価ブースター 2in1 AP
品番 3009010132
容量 200ml
対応エンジン PFI(ポート噴射)およびGDI(直噴)エンジン
対応燃料 ハイオク・レギュラーガソリン
主な効果 オクタン価向上、ノッキング防止、インジェクター洗浄、出力回復
Fasty 比較 Fasty

比較! 3つのガソリン添加剤を比較して、最適な製品を選びましょう

製品比較表

項目 有鉛化添加剤 MOTOR GUARD AP オクタン価ブースター 2in1
容量 250ml 250ml 200ml
主な用途 バルブシート保護 エンジン洗浄・防食 オクタン価向上・洗浄
インジェクター洗浄 - 対応 対応
腐食防止 - 対応 -
オクタン価向上 - - 対応
対応エンジン 旧車・クラシックカー 全ガソリンエンジン PFI・GDIエンジン
推奨シーン 旧車の定期メンテナンス 車検整備・定期点検 チューニング・出力改善

選び方のポイント:旧車やクラシックカーのバルブ保護には有鉛化添加剤を、日常的なエンジン洗浄と燃料系統の保護にはMOTOR GUARD APを、出力向上やノッキング対策が必要な場合はオクタン価ブースター 2in1をお選びください。

Fasty コツ Fasty

コツ! ガソリン添加剤の効果を最大限に引き出す正しい使い方

ガソリン添加剤の使用方法

  1. 給油前に添加:燃料タンクがほぼ空の状態で、給油前にガソリン添加剤を燃料タンクに注入します。
  2. 規定量を投入:製品ラベルに記載された規定量を守って投入してください。一般的に1本でタンク1回分に対応します。
  3. ガソリンを給油:添加剤投入後に通常通りガソリンを給油します。給油の勢いで添加剤が自然に混合されます。
  4. 通常走行:特別な操作は不要です。通常の走行を行うことで、添加剤が燃料と共にエンジン内部に行き渡り、効果を発揮します。
  5. 定期的に使用:最大限の効果を得るために、オイル交換時期や車検整備のタイミングに合わせて定期的にご使用ください。

プロの現場では:車検整備や定期点検時にガソリン添加剤を使用することで、エンジン内部のカーボン堆積物を予防的に除去し、お客様の車両を最良の状態に維持できます。整備メニューへの組み込みにより、顧客満足度の向上にもつながります。安全データシート(SDS)はSDS検索システムからご確認いただけます。

Fasty プロ Fasty

プロ! なぜガソリン添加剤がエンジンメンテナンスに不可欠なのか

ガソリン添加剤が必要な理由

ガソリンエンジンは走行距離を重ねるにつれ、燃料インジェクターや吸気バルブ、燃焼室にカーボンや樹脂状の堆積物が蓄積していきます。これらの堆積物は以下のような問題を引き起こします。

  • 燃費の悪化:インジェクターの噴霧パターンが乱れ、燃料の霧化が不十分になることで燃焼効率が低下
  • 出力低下:吸気バルブへの堆積物が空気の流れを阻害し、エンジンの本来の出力が発揮できない
  • アイドリング不安定:燃焼室内の堆積物がホットスポットを形成し、異常燃焼やアイドリングの不調を招く
  • 排気ガスの悪化:不完全燃焼により有害な排気ガス(HC、CO)の排出量が増加
  • ノッキング:特にGDI(直噴)エンジンでは、吸気バルブのカーボン蓄積がノッキングの原因になることがある

ウルトのガソリン添加剤は、これらの堆積物を化学的に溶解・除去し、新たな堆積を防止する成分を配合しています。定期的な使用により、エンジン内部をクリーンに保ち、新車時に近い性能を維持することができます。特に近年増加しているGDIエンジンは、構造上カーボンが蓄積しやすいため、添加剤による予防メンテナンスが重要です。

Fasty 質問 Fasty

質問! ガソリン添加剤に関するよくあるご質問にお答えします

よくある質問

Q. ガソリン添加剤はどのくらいの頻度で使用すべきですか?

一般的には3,000km〜5,000kmごと、またはオイル交換のタイミングに合わせてご使用いただくことを推奨しています。車検整備時に毎回使用することで、エンジン内部を継続的にクリーンに保つことができます。走行状況や車両の状態によって最適な頻度は異なりますので、整備士にご相談ください。

Q. ハイブリッド車にもガソリン添加剤は使えますか?

はい、ハイブリッド車のガソリンエンジンにもご使用いただけます。ハイブリッド車はエンジンの稼働時間が短いため、低温運転が多くなりカーボンが蓄積しやすい傾向があります。MOTOR GUARD APやオクタン価ブースター 2in1は、ハイブリッド車のエンジンメンテナンスにも効果的です。

Q. 有鉛化添加剤はどのような車両に必要ですか?

有鉛化添加剤は、主に硬化しないバルブシートを持つ旧型エンジンに必要です。有鉛ガソリンが廃止された現在、これらのエンジンでは無鉛ガソリン使用時にバルブシートが摩耗するリスクがあります。1990年代以前の車両やクラシックカーを所有されている場合にご検討ください。

Q. MOTOR GUARD APとオクタン価ブースター 2in1の違いは何ですか?

MOTOR GUARD APはインジェクター洗浄と腐食防止に重点を置いた多機能タイプです。一方、オクタン価ブースター 2in1はインジェクター洗浄に加えてオクタン価向上機能を備えており、ノッキング防止や出力改善に効果を発揮します。日常メンテナンスにはMOTOR GUARD AP、パフォーマンス重視の場面ではオクタン価ブースター 2in1をお選びください。

Q. ディーゼル車にもこれらの添加剤は使用できますか?

いいえ、このカテゴリーの製品はガソリンエンジン専用です。ディーゼル車には専用のディーゼル添加剤をご使用ください。エンジンタイプに適合しない添加剤の使用は、エンジントラブルの原因となる可能性があります。

Q. 個人でも購入できますか?

ウルトジャパンは法人のお客様専用のサプライヤーです。自動車整備工場、ディーラー、カーショップ、フリート管理会社などの法人様がご購入いただけます。新規登録や製品に関するご相談はお問い合わせフォームからどうぞ。

Q. 添加剤の使用で車両メーカーの保証に影響はありますか?

ウルトのガソリン添加剤は、適正な使用方法と規定量を守っていただければ、一般的に車両メーカーの保証に影響を与えるものではありません。ただし、車両メーカーの取扱説明書に添加剤の使用に関する特別な記載がある場合は、その指示に従ってください。

ウルトジャパンの信頼性

  • 1945年ドイツ創業のウルトグループ:世界80カ国以上、400社以上のグループ企業を擁するプロフェッショナル工具・ケミカルのグローバルリーダー。
  • 自動車ケミカルの専門知識:欧州の自動車メーカーや整備工場で長年採用されてきた実績のある添加剤技術を日本市場に展開。
  • 法人専用サービス:カード・請求書払い対応、15時までのご注文で当日出荷、アプリからの便利な注文。
  • 全国営業ネットワーク:製品提案から導入後のサポートまで、営業担当が直接対応。詳細は会社概要をご参照ください。
Fasty おすすめ Fasty

おすすめ! ガソリン添加剤と合わせてご検討いただきたい関連製品・サービス

関連カテゴリー・サービス

関連製品カテゴリー

便利なサービス・資料

  • ウルトジャパン オンラインショップ — 6,000点以上のプロ向け製品を当日出荷で発送。
  • PDFカタログダウンロード — 製品カタログや技術資料をPDFで閲覧・ダウンロード。
  • SDS(安全データシート)検索 — ガソリン添加剤のSDSをオンラインで確認。
  • ウルトカスタマーアプリ — スマートフォンからの注文・品番検索・履歴確認。
  • お問い合わせ — 添加剤の選定や導入相談は専門スタッフが日本語で対応。