ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エンジンオイルTRIATHLON® ユニバーサル HCDP 20W-50

エンジンオイル、TRIATHLON ユニバーサル HCDP 20W-50
エンジンオイル ユニバーサル 20W50 20L

商品番号 0897120503

EAN 4056807062693

価格はログイン後に表示されます
エンジンオイルTRIATHLON® ユニバーサル HCDP 20W-50

商品番号 0897120503

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

特にクラシックカーに要求される基準を満たす高性能マルチグレードエンジンオイル

厳選された添加剤と鉱物ベースオイルの組み合わせにより、旧型ディーゼルおよびガソリンエンジンに対し高性能を発揮します。



耐摩耗性に優れ、尚且つカーボンスラッジの形成を防止します。



TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠した、最も厳格な品質仕様で生産およびパッケージされています。


  • 安全性の高い商品

  • 数多くのメーカーから承認


高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみをTRIATHLONオイルに使用


自動車メーカーの主要規格に適合

ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

オールシーズン使用できるクラシックカー用マルチグレードエンジンオイル。



ターボチャージャー(EGT)、給気冷却システム(CAC)対応および非対応ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンに適しています。

容積

20 l

オイルのタイプ

ミネラル

粘度等級

20W-50

エンジンオイル用に認定済み

API SL, API SF, API CG 4, ACEA A3/B4, ACEA E2 #5

エンジンオイルの推奨用途

アリソンC4, キャタピラーTO-2, MIL-L 2104 E, MB 228.3, MAN 271

製造日起点の保存可能期間

60 月

濃度

0,89 g/cm³

引火点

240 °C

流動点

-24 °C

製造日起点の保存可能期間 / 条件

60 月 / 涼しくて乾燥した収納領域

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報