ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷

エンジンオイル、TRIATHLON® Endurance III 5W-30

エンジンオイル、TRIATHLON Endurance III 5W-30
エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 20L

商品番号 0897105303

EAN 4046777767636

価格はログイン後に表示されます
エンジンオイル、TRIATHLON® Endurance III 5W-30

商品番号 0897105303

価格はログイン後に表示されます
数量
梱包単位
x 1 個

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル

低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動



メーカーの仕様によっては、最大30,000〜50,000kmのオイル交換間隔が可能



HC合成油



TRIATHLON®エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています


  • 高安全性

  • 幅広いメーカーからの承認


TRIATHLON®オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用


自動車メーカーの主要規格に適合

注意事項

通常オイル交換とオイル交換の延長については、車両およびエンジンメーカーの取扱説明書に従ってください。

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。テクニカルデータシートをご覧ください。

商品情報

 データシート(X)

安全データシート

用途

Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。

容積

20 l

オイルのタイプ

HC合成

粘度等級

5W-30

エンジンオイル用に認定済み

VW 504 00, VW 507 00, ACEA C3, API SN, MB 229.51, MB 229.31, BMWロングライフ04

エンジンオイルの推奨用途

ポルシェC30, VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, VW 503 00, VW 503 01, VW 506 00, VW 506 01

製造日起点の保存可能期間

60 月

濃度

0,855 g/cm³

引火点

210 °C

流動点

-45 °C

最適な手袋:
 
商品
説明
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
化学薬品保護手袋PVC裏地付き
説明:
浸透レベル: 5
コットンジャージライニングにより耐久性に優れたPVC手袋
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
化学薬品保護手袋、ニトリル、厚手
説明:
浸透レベル: 6
ディスポーザブルニトリルグローブ
ディスポーザブルニトリルグローブ
説明:
浸透レベル: 2
耐液加工あり使い捨て手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
ディスポーザブルニトリルグリップ手袋
説明:
浸透レベル: 2
最適な保持力を発揮する独自ダイヤモンドグリップ
浸透とは、化学物質が保護手袋の素材を分子レベルで通過することです。 化学物質と手袋が最初に接触してから、物質が浸透するまでの時間がブレイクスルータイムです。
測定されたブレイクスルータイム
浸透レベル
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要な情報:

提供する情報は、経験と実験室の状態に基づいており、指針を提示することを目的としています。 手袋の実際の適合性は個別の使用条件によって異なるため、運用する条件のもとに適切にテストを実施して確認する必要があります。 使用する材料と化学物質の多様性を考慮すると、不適合の可能性と着用者が使用するうえでの問題は、これまでの各使用事例の結果を基にして排除することはできません。 弊社は最適な解決方法についてアドバイスいたします。

商品番号
顧客品目番号

危険物質

商品情報

 データシート()

 データシート ()

CADデータ  | 

技術情報