Snipe nose plier has an elongated head design for applications in hard-to-reach places used for holding, gripping, compressing, bending, twisting, extracting, and cutting various materials such as metal shears, metal wires, damaged screws, nails, staples, cable ties etc.
長さ (L) | 160 mm |
長さ(インチ) (L) | 6 in |
ジョー長さ (L3) | 54 mm |
ジョー厚さ (T1) | 9,5 mm |
ジョー先幅 (W4) | 3,2 mm |
ジョー幅 (W3) | 17 mm |
ジョー先厚さ (T2) | 2,5 mm |
表面 | クロム / ニッケルめっき |
材料 | クロムバナジウム鋼、硬化 |
ハンドルの材質 | 2パーツプラスチック |
設計 | ストレート |
ジョーの設計 | ストレート形状 |