汎用性が高く、精密な仕上がりを可能にする高品質な23ピースのビットラチェットセット
作業場でも現場でも使用できる、実用的かつ高品質な基本セット
- Reinhold Würthのサイン入りボックスおよびラチェット
- カーボン調のフォームインサート。安定性を確保しながらお手入れも簡単
- クロムバナジウム鋼/クロムモリブデン鋼製のビットラチェット、ソケット、ビットエクステンション。高品質な黒色表面(クロムめっき)
転がり止め
- ソケットとビットエクステンションの外側表面設計が転がりを防止
同梱品
- Reinhold Würthのサイン入りビットラチェット x 1
- ビットエクステンション x 1
- ソケットレンチ 1/4インチ x 6「転がり止め」メートル 六角 6、8、10、11、12、13 mm
- 1/4インチビットアダプター
- ビット x 14: マイナス5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、15、20、25、30、六角ソケット3 mm、4 mm、5 mm、6 mm
ZEBRAプロフェッショナル品質工具
用途
精密機械、電子機器、模型製作、家具組み立て、家庭内の修理、自転車やオートバイのメンテナンス作業など、幅広い用途に対応し、正確な仕上がりをお約束します。
アソートメント / セットのピースの数 | 23 PCS |