ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
RWエディション ビットラチェットセット 23ピース
RWエディション ビットラチェットセット 23ピース - 1
RWエディション ビットラチェットセット 23ピース - 2
RWエディション ビットラチェットセット 23ピース - 3
RWエディション ビットラチェットセット 23ピース - 4
RWエディション ビットラチェットセット 23ピース - 5

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

RWエディション ビットラチェットセット 23ピース

汎用性が高く、精密な仕上がりを可能にする高品質な23ピースのビットラチェットセット

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

作業場でも現場でも使用できる、実用的かつ高品質な基本セット


  • Reinhold Würthのサイン入りボックスおよびラチェット

  • カーボン調のフォームインサート。安定性を確保しながらお手入れも簡単

  • クロムバナジウム鋼/クロムモリブデン鋼製のビットラチェット、ソケット、ビットエクステンション。高品質な黒色表面(クロムめっき)


転がり止め


  • ソケットとビットエクステンションの外側表面設計が転がりを防止


同梱品


  • Reinhold Würthのサイン入りビットラチェット x 1

  • ビットエクステンション x 1

  • ソケットレンチ 1/4インチ x 6「転がり止め」メートル 六角 6、8、10、11、12、13 mm

  • 1/4インチビットアダプター

  • ビット x 14: マイナス5.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、15、20、25、30、六角ソケット3 mm、4 mm、5 mm、6 mm


ZEBRAプロフェッショナル品質工具