Welcome to Würth Japan Ships the same day if ordered by 15:00

Trade customers

24 hour shopping

045-488-4186

10,000+ Products

Customer App

Washer assortments

ウルトジャパン オンラインショップ:プロフェッショナル向けワッシャーセット – 多様なニーズに応える必須アイテム

ウルトジャパンのオンラインショップで提供するワッシャーセットは、あらゆる締結作業に不可欠な部品を、整理された形で提供するソリューションです。ワッシャーは、ボルトやナットの座面と被締結材との間に挿入し、締結力の分散、座面の保護、緩み止めといった重要な役割を果たします。当社のワッシャーセットには、平ワッシャー、スプリングワッシャー、歯付き座金など、様々な種類とサイズのワッシャーが実用的なケースに収められており、必要な時に必要なワッシャーをすぐに見つけ出すことができます。これにより、作業効率が大幅に向上し、部品の紛失リスクも低減します。自動車整備工場、機械製造・修理、建設現場、電気設備工事など、プロフェッショナルな現場での多様な要求に応えるため、厳選された材質とサイズの組み合わせをご用意しています。

ワッシャーセットの最大の利点は、その利便性と網羅性です。特定のプロジェクトや定期的なメンテナンス作業で頻繁に使用されるサイズのワッシャーを一つのセットで管理できるため、部品調達の手間が省けます。例えば、車両のエンジン周りやシャーシの整備では、耐熱性や耐食性が求められる銅ワッシャーやステンレス製ワッシャーが必要になる場面が多くあります。また、振動が多い機械装置では、スプリングワッシャーや歯付き座金が緩み止めとして効果を発揮します。ウルトジャパンのワッシャーセットは、これらの異なる用途に対応できるよう、材質(スチール、ステンレス、銅、ナイロンなど)や規格(DIN/ISO準拠品を含む)に基づいた多様な製品ラインナップを取り揃えています。関連製品として、ファスナー・ネジ・ボルト類や、作業を効率化するハンドツールもオンラインショップでご覧いただけます。

ウルトジャパンのワッシャーセットは、実用的なだけでなく、整理整頓にも貢献します。多くのセット製品は、弊社のORSY® システムに対応したケースで提供され、ツールボックスやキャビネット内で効率的に収納・管理が可能です。これにより、作業スペースを常に整理された状態に保つことができます。また、セット内のワッシャーが少なくなった場合でも、各種ワッシャーは個別にもご購入いただけるため、セットを継続的に活用いただけます。締結部品の選定や管理にお困りの際は、ウルトジャパンのワッシャーセットが最適な解決策を提供します。その他のケミカル及び消耗品機械工具と合わせて、ぜひオンラインショップでご確認ください。

ワッシャーセットに関するよくあるご質問 (FAQ)

Q: ワッシャーセットにはどのような種類のワッシャーが含まれていますか?

A: セット内容によりますが、一般的には平ワッシャー(荷重分散用)、スプリングワッシャー(緩み止め用)、歯付き座金(強力な緩み止め用)、シーリングワッシャー(シール用)などが、様々なサイズで含まれています。詳細は各製品ページをご確認ください。

Q: どのような材質のワッシャーがありますか?

A: スチール(亜鉛メッキなど表面処理されたものを含む)、ステンレス鋼(耐食性に優れる)、銅(導電性、シール性に優れる)、ナイロン(絶縁性、耐薬品性)など、用途に応じた様々な材質のワッシャーセットをご用意しています。

Q: セットのケースはORSY®システムに対応していますか?

A: 多くのワッシャーセットは、ウルトのORSY®システムケースで提供されており、システムキャビネットやツールトローリーに効率的に収納できます。製品詳細にてご確認ください。

Q: セット内の特定のワッシャーだけを補充することはできますか?

A: はい、セットに含まれる多くのワッシャーは、ウルトジャパン オンラインショップにて個別のサイズ・種類でご購入いただけます。必要な部品を補充し、セットを継続してご活用ください。