発見! 車の下回りを錆から守るプロ仕様の防錆システムをご紹介します
アンダーボディーシール(下回り防錆)とは ウルトジャパンのアンダーボディーシール は、車両の下回りを飛び石、融雪剤、塩害、水分から守るためのプロフェッショナル向け防錆コーティング 製品群です。下回り防錆 ・キャビティワックス ・飛び石保護 ・保護ワックス など、車両のあらゆる部位に対応した防錆システムを揃えています。ヨーロッパの厳格な品質基準で製造された製品は、トルエン・メタノール・キシレンを含まない安全設計で、自動車整備のプロフェッショナルから高い評価を受けています。
日本では北海道・東北地方の融雪剤による塩害、沿岸部の海塩、台風シーズンの湿気など、車両の下回りは常に腐食リスクにさらされています。定期的な防錆コーティング 施工は、車両の安全性と資産価値を守る重要なメンテナンスです。
こんな現場で活躍 自動車整備工場・ディーラー :新車の予防防錆から中古車の錆止め補修まで、自動車整備用消耗部材 と組み合わせた総合的な防錆メンテナンス板金・塗装工場 :事故修理後のアンダーコート復元、マスキングテープ で養生し飛び石保護を再施工。上塗り可能タイプで塗装仕上げにも対応建設・運送業 :トラック・バス・建設車両など過酷な環境で使用される車両の長期防錆対策。切断・研磨工具 と併用した下地処理にも対応北海道・東北・日本海側の整備工場 :融雪剤による塩害が深刻な地域での重点防錆施工。錆落とし・防錆剤 と組み合わせた総合的な錆対策ウルトを選ぶメリット 有害溶剤フリー :トルエン・メタノール・キシレンを含まず、作業安全関連 の保護具と合わせて安心して施工可能上塗り可能 :市販の油性・水性塗料で上塗り可能。塗膜保護・コーティング 製品との組み合わせで板金修理後の仕上げにも対応6,000点以上の品揃え :防錆剤からハンドツール 、機械工具 まで一括購入可能法人向けサービス :カード・請求書払いOK、15時までのご注文で当日出荷アプリで便利に注文 :ウルトCustomer App でいつでもどこでも発注可能製品カテゴリー アンダーボディーシール(下回り防錆)の各カテゴリーから、用途に合った製品をお探しください。
飛び石からの保護・下回り防錆剤 UBSエクストラ、AQUA水性タイプなど、車両下部を飛び石・塩害・腐食から強力に守る防錆剤。
カテゴリーを見る アンダーボディーシール 水性PROガードなど、優れた防錆性と遮音性を備えた環境にやさしいアンダーコート製品。
カテゴリーを見る 中空保護 ドア内部、サイドステップ、ピラー等の中空部に浸透し、内側から腐食を防ぐキャビティワックス。
カテゴリーを見る 保護ワックス UBSワックス スーパードライ200など、透明仕上げで耐熱200℃の高性能防錆ワックス。
カテゴリーを見る スプレーガン UBS専用スプレーガン。可変ノズルで均一な噴霧パターンを実現するプロ向け施工機器。
カテゴリーを見る プロ仕様! 用途に合わせて最適な製品タイプを選べます
製品タイプ別比較 ウルトのアンダーボディーシールは、施工部位や用途に応じて複数のタイプをラインナップしています。
製品タイプ 基剤 色 上塗り 耐熱温度 主な用途 UBSエクストラ 油性(ゴム・樹脂) 黒 可能 -20~+80℃ 下回り全般、フェンダー 水性PROガード 水性(ビチューメン) 青→黒 可能 -30~+120℃ 下回り全般、環境配慮 AQUA 水性 黒/灰 可能 - 飛び石保護、エプロン キャビティワックス ワックス 透明/ベージュ 不可 ~+180℃ ドア内部、ピラー、中空部 スーパードライ200 水性ワックス 透明 対応 ~+200℃ 下回り、キャビティ
UBSエクストラの特長 優れた防錆力と定着性 :乾燥後も摩耗に強く弾力性を保持。飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が従来品より向上吸音・防振効果 :コーティング膜が走行中の騒音と振動を低減し、車内の快適性を向上安全な処方 :トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満。作業時のニオイも軽減速乾性 :気温・湿度により1〜2時間で重ね塗り可能。施工効率に優れる施工性 :専用スプレーガンで3〜4バールの空気圧、約30cmの距離から均一に噴霧水性PROガードの特長 VOCほぼゼロ :VOC排出量0.2g/L(0.01%)で有機溶剤中毒予防規則対象外。換気が限られた環境でも安心乾燥状況の可視化 :塗膜の色が青から黒へ変化するため、乾燥の進行を目視で確認可能広い耐熱範囲 :-30℃〜+120℃に対応。寒冷地から温暖地まで全国で使用可能優れた密着性 :多種の金属材および他の防錆剤への密着性に優れ、重ね塗りにも対応ウルトの防錆製品ラインナップ:キャビティワックス、ボディプロテクションワックス、スーパードライ200、飛び石保護スプレーなど、用途に合わせて選べるプロ仕様のアンダーボディーシール。
コツ! 正しい施工手順で最大限の防錆効果を発揮させましょう
アンダーボディーシールの施工方法 リフトアップ・カバー取り外し :車両をリフトに上げ、アンダーカバー・フェンダーライナー類をすべて取り外します。施工面を完全に露出させることが重要です。高圧洗浄 :高圧洗浄機で融雪剤、泥、油分を徹底的に除去します。汚れが残ると塗膜の密着不良の原因になります。乾燥 :洗浄後、施工面を完全に乾燥させます。水分が残った状態での施工は防錆効果を大幅に低下させます。下地処理 :ワイヤーブラシやエアーサンダー DBS 3600 で浮き錆を除去し、ブレーキクリーナー で脱脂します。錆がある場合は錆止めプライマー で防錆処理を行います。マスキング :マスキングクレープテープ でマフラー排気口、ブレーキ周り、ホイール、ABSセンサー、O2センサー配線、ドレンボルトなどUBSが付着してはならない箇所を養生します。塗布 :缶をよく振り、専用スプレーガンにセット。3〜4バールの空気圧で約30cm離して噴霧します。一度に厚塗りせず、薄く1〜2回重ね塗りが基本です。乾燥確認 :夏季は約30分、冬季は1時間以上乾燥させます。乾燥前の走行は砂埃の付着による密着不良の原因になります。完全硬化には約24時間を要します。プロのコツ :施工時は必ず保護手袋 と耐薬品ニトリル手袋 を着用してください。5℃以下での施工は避け、10〜11月の冬前施工が最も効果的です。製品の安全データシートはSDS検索ページ で確認できます。
質問! アンダーボディーシールについてお客様から多いご質問にお答えします
よくある質問 Q. アンダーボディーシールの乾燥時間はどれくらいですか? 製品の種類、塗布厚、気温、湿度によって異なります。UBSエクストラの場合、夏季(15℃以上)は約30分で走行可能、冬季(5〜15℃)は約1時間、極低温(5℃以下)は2時間以上が目安です(環境条件により異なります)。重ね塗りは1〜2時間後から可能で、完全硬化には約24時間かかります。
Q. 防錆効果はどのくらい持続しますか? プロ施工のウルトUBSエクストラは約2〜5年の耐久性があります(車両の保管環境・走行条件により変動)。融雪剤が多用される地域や沿岸部では、年1回の点検を推奨します。市販のDIYスプレーは6〜12ヶ月が一般的ですので、プロ仕様品との差は大きいといえます。
Q. DIYで施工できますか? エアゾール缶タイプはDIYでも施工可能です。ただし、リジットラック(ウマ)の使用が必須で、ジャッキのみでの作業は生命の危険があります。フレームや足回りの広範囲施工、確実な品質を求める場合はプロの施工を推奨します。専門店でのプロ施工の費用は普通車で30,000〜80,000円程度です(カー用品店では10,000円前後から施工可能)。
Q. 車検に影響はありますか? 防錆塗料の施工自体は車検に問題ありません。むしろ、下回りの錆が進行してフレームやフロアパネルに穴が開くと車検不合格になるため、予防的な防錆施工は車検対策としても有効です。施工前に錆転換剤 で既存の赤錆を処理しておくとさらに効果的です。ボルト類やドレンプラグを塞がないよう注意が必要です。
Q. 油性タイプと水性タイプの違いは? 油性(UBSエクストラ )は塗膜が厚く堅牢で、飛び石耐性に優れます。水性(PROガード )はVOCがほぼゼロで環境にやさしく、換気が限られた環境でも施工可能。耐熱温度も+120℃と高いのが特長です。施工環境や用途に応じてお選びください。
Q. 冬季の施工で注意することは? 5℃以下での施工は避けてください。塗料の粘度が上がり、密着不良や垂れの原因になります。冬季は暖機した工場内での施工が理想的です。最も効果的な施工タイミングは融雪剤シーズン前の10〜11月。春(3〜4月)には塗膜の状態を点検し、必要に応じて補修してください。
Q. 安全データシート(SDS)はどこで確認できますか? ウルト製品の安全データシートはSDS検索ページ からオンラインで閲覧・ダウンロードできます。製品番号または製品名で検索してください。施工時は必ずSDSの内容を確認し、適切な保護具 を着用してください。
やった! ウルトのアンダーボディーシールが選ばれる理由
ウルトジャパンの安心品質 ヨーロッパ製プロ仕様 :防錆剤先進国の技術を結集。80年以上の歴史を持つウルトグループが開発した、世界80カ国以上で使用される高品質製品。有害溶剤を排除 :トルエン・メタノール・キシレンフリー。欧州VOC基準適合で、作業者と環境の安全を守ります。法人のお客様のみ :プロフェッショナル品質を維持するため法人様限定販売。カード・請求書払いOKで経理処理もスムーズ。15時までのご注文で当日出荷 :必要な時にすぐ届く迅速な物流体制。定期配送サービス もご用意しています。充実のサポート :製品選定から施工方法まで、お問い合わせフォーム から日本語で丁寧にサポートいたします。おすすめ! 防錆施工に役立つ関連製品と情報をまとめました
関連商品 施工前の下地処理に ブレーキクリーナー — 速乾性の高性能脱脂洗浄剤。アセトン・シリコンフリーで、UBS施工前の下回り脱脂に最適。残留物を残さずクリーニング錆止めプライマー — 約10〜15分で上塗り可能な速乾性防錆プライマー。アルミニウム・亜鉛めっき鋼板への密着性に優れ、UBS施工前の下地処理に錆転換剤エアゾール — 赤錆に直接塗布して中和・安定化するエポキシプライマー。錆の上から施工でき、上塗りも可能錆落とし・防錆剤 — 浸透型錆落とし剤から長期防錆スプレーまで、金属部品の保護とメンテナンスに必要な製品群施工工具・機器 UBS専用スプレーガン — 可変ノズルで均一な噴霧パターンを実現。1Lカートリッジ専用の金属製プロ向け施工機器エアーサンダー DBS 3600 — 超軽量ブラシグラインダー。車両下回りの防錆処理、旧塗膜・シーリングの除去作業を大幅に時短並目ブラシベルト — アンダーボディーシールや旧塗膜の除去に。サンドブラスト効果で新塗膜の密着性を向上マスキングクレープテープ — 耐熱80℃、優れた耐溶剤性。マスキング後も糊残りせず綺麗に剥がせるプロ向け養生テープ施工時の安全保護具 保護手袋 — 切創・摩耗・油脂から手を守る作業用手袋。UBS施工時のケミカル接触防止に耐薬品ニトリル手袋 — 優れた耐薬品性と強力グリップ。溶剤系UBS施工時に推奨メカニックグローブ ブラック — 精密な操作性と高いグリップ力を両立。スプレーガン操作時に最適使い捨て手袋 — ニトリル製使い捨てタイプ。簡易施工や点検時のケミカル接触防止に関連ケミカル・カテゴリー お役立ちリンク オンラインショップトップ — 全6,000点以上の製品を検索・購入。法人登録で請求書払い対応SDS 安全データシート — 全製品の安全データシートを製品番号で検索・ダウンロードPDFカタログ — ウルトジャパン総合カタログの閲覧・ダウンロード定期配送サービス — 消耗品の定期補充で在庫切れを防止。発注業務の効率化にCustomer App — スマホアプリでいつでも発注・在庫確認・納期追跡が可能お問い合わせ — 製品選定・技術相談・法人登録のご相談はこちら会社概要 — ウルトジャパン株式会社の会社情報